Menu

Mutterteil-Milchrohrverschraubung MMS, Edelstahl

von RS   |   mehr Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Drucken
Mutterteil-Milchrohrverschraubung MMS aus Edelstahl mit Sägezahnrillen für Halbschaleneinband und Kegelstutzen mit Nutmutter (Rund-Innengewinde).
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie

Technische Daten
  • Halbschaleneinband
nach DIN EN 14420-5 (vormals DIN 2817)
  • Rund-Innengewinde
nach DIN 11851/DIN 11887
  • Innenoberfläche
< Ra 0,8 μm
  • Betriebsdruck
16 bar

Material
  • Edelstahl 1.4301

Downloads

Für Sie interessant

Klemmschalen
Zubehör
Halbschalen nach DIN EN 14420-3 | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen nach DIN EN 14420-3

RS Zubehör

Halbschalen nach DIN EN 14420-3 für die sichere Armaturenmontage auf glatte Schlauchstutzen mit Einhängekragen, nach DIN EN 14420 (vormals DIN 2817) bei Schlauchleitungen, insbesondere für die Förderung wassergefährdender, brennbarer und sonstiger gefährlicher Medien.

Multi-Schlüssel für Milchrohrverschraubungen | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Multi-Schlüssel für Milchrohrverschraubungen

Zubehör

Hakenschlüssel zum Verschrauben von vielen Milchrohrverschraubungstypen verwendbar.

Klemmschalen
Dazu passt
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14420-3 | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14420-3

Dazu passt

Die Knickschutzspirale dient zur Verstärkung des Bereichs hinter der Armatur und ist für dynamisch stark beanspruchte Schlauchleitungen besonders geeignet.

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Das könnte Sie auch interessieren
Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS, Edelstahl

RS Das könnte Sie auch interessieren

Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS aus Edelstahl mit Sägezahnrillen für Halbschaleneinband und Kegelstutzen mit Nutmutter (Rund-Außengewinde).

Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS, Edelstahl

RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS aus Edelstahl mit Sägezahnrillen für Halbschaleneinband und Kegelstutzen mit Nutmutter (Rund-Außengewinde).

Mutterteil-Schlauchverschraubung MCS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Schlauchverschraubung MCS

RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Mutterteil-Schlauchverschraubung MCS aus Edelstahl mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5, mit Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Innengewinde für die chemische und pharmazeutische Industrie, geeignet für 16 bar.

Vaterteil-Schlauchverschraubung VCS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Schlauchverschraubung VCS

RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Vaterteil-Schlauchverschraubung VCS mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5, aus Edelstahl, für die chemische und pharmazeutische Industrie, geeignet für 16 bar.

Mutterteil-Milchrohrverschraubung RMC, PFA-beschichtet, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Milchrohrverschraubung RMC, PFA-beschichtet, Edelstahl

Elaflex | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Mutterteil-Schlauchverschraubungen mit PFA-Beschichtung und Rundgewinde nach DIN EN 11851 aus Edelstahl mit Schlauchstutzen für Halbschaleneinband zur Verwendung mit Lebensmitteln.

Multi-Schlüssel für Milchrohrverschraubungen | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Multi-Schlüssel für Milchrohrverschraubungen

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hakenschlüssel zum Verschrauben von vielen Milchrohrverschraubungstypen verwendbar.

Presshülse CleanConnect®, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Presshülse CleanConnect®, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Presshülse CleanConnect® zur hydraulischen Verpressung, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect® mit Außengewinde und 60°-Dichtkegel für Presshülseneinband, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und Überwurfmutter, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und Überwurfmutter, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect® mit Überwurfmutter und 60°-Dichtkegel für Presshülseneinband, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken