Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

RDI Leckagesuchgerät Ultraschall LS 200 Set

mehr in Luftschlauch-Zubehör, Gasschlauch-Zubehör | mehr von

RDI Leckagesuchgerät Ultraschall LS 200 Set

Mehr in Luftschlauch-Zubehör, Gasschlauch-Zubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Das Leckagesuchgerät LS 200 bedient sich modernster Ultraschall-Technologie, um Leckagen in Gas- und Druckluftanlagen noch genauer aufzuspüren und somit eine höhere Energieeffizienz gewährleistet und gleichzeitig hilft Energiekosten zu senken. Der Lecksucher erkennt bereits kleinste Löcher und Risse in Leitungen, Rohren und Schläuchen aus mehreren Metern Entfernung.
Einsatzbereich
  • Druckluft-, Gas- und Dampfanlagen
  • Rohr- und Vakuumsysteme (nicht für Helium geeignet)
  • elektrischen Teilentladungen an Isolierungen
  • Sauerstoffanschlüsse in Krankenhäusern
  • Dampfabschneider - undichte Ventile
  • pneumatische Bremsen bei LKW und Zügen
Vorteile/Ausführungen
  • großes und übersichtliches Display
  • zielgenauer Lokalisierungs-Laser
  • Nebengeräusch-Unterdrückung durch den Trichter
  • ideal für kompliziert erreichbare Bereiche
  • simple und einfache Ausführung und Handhabung, auch aus mehreren Metern weit
  • längere Betriebszeit durch hochleistungsfähigen Akku
Anwendungen/Hinweise
Druck/ Durchmesser 0,1 mm 0,2 mm  0,5 mm
  • 0,5 bar
    2 m    2 m  10 m
  • 5,0 bar
    8 m  14 m  18 m

(Ermittlungsdistanz verschiedener Leckagen∅ bei unterschiedlichem Druck unter Laborbedingungen)

Technische Daten
  • Gewicht (LS 200/ inkl. Koffer)
 400 g/ ca. 2800g
  • Maß Handgehäuse
 263 x 96 x 88 mm
  • Laser
 Wellenlänge 645 bis 660 nm
 Ausgangleistung < 1 mW ( Laserklasse2 )
  • Arbeitsfrequenz
 40 kHz (+/- 2 kHz)
  • Akku/ Ladedauer
 Li-Ion/ ca. 1,5 h 
  • Lagertemperatur
 -10° C bis +50° C
  • Einsatztemperatur
 0° C bis 40° C
  • Anschlüsse
 Netzteilbuchse zum Anschluss des externen Ladegeräts
 Kopfhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker
Lieferumfang
  • robuster Transport-Koffer
  • LS 200 mit Ultraschallsonde
  • Schalltrichter
  • Richtrohr
  • Richtspitze
  • ergonomischer und schalldichter Kopfhörer
  • Ladegerät
  • Steckernetzteil
  • Bedienungsanleitung