Menu

Heißluftkompressorschlauch H-Plus, mit Spirale

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Pressluftschläuche

Drucken
Leichter, flexibler, knickfester Gummischlauch für Silofahrzeuge, als Verbindung zwischen Entladekompressor und Silo oder als Pressluftschlauch für Heißluftkompressoren mit bedingter Ölnebelbeständigkeit.
Einsatzbereich
  • Silofahrzeuge
  • Entladekompressor

Vorteile/Ausführungen
  • leicht
  • flexibel
  • knickfest
  • bedingte Ölnebelbeständigkeit

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis max. +120 °C

Material
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt
  • Einlage aus hochfester Synthetikcord, Stahldrahtspirale
  • Decke aus EPDM, schwarz, glatt, abriebfest und witterungsbeständig, Stoffimpression

LuftWasserHeißwasser


Downloads

Für Sie interessant

Pressluftschläuche
Alternative von
Heißluftkompressorschlauch FHKS, ohne Spirale | Pressluftschläuche
angesehen
Gekauft
Heißluftkompressorschlauch FHKS, ohne Spirale

Semperit Alternative von

Der FHKS ist ein langlebiger, besonders hochwertiger Kompressorschlauch für Silofahrzeuge zur Verbindung zwischen Entladekompressor und Silo, der mit einer hohen Lebensdauer durch eine hitzefeste Gummimischung hervorsticht.

Heißluftkompressorschlauch FHKS, ohne Spirale | Pressluftschläuche
angesehen
Gekauft
Heißluftkompressorschlauch FHKS, ohne Spirale

Semperit | Pressluftschläuche

Der FHKS ist ein langlebiger, besonders hochwertiger Kompressorschlauch für Silofahrzeuge zur Verbindung zwischen Entladekompressor und Silo, der mit einer hohen Lebensdauer durch eine hitzefeste Gummimischung hervorsticht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken