Menu

Propangasschlauch GWPB

von Semperit   |   mehr Gasschläuche

Drucken
Flexibler Schlauch für den Transport von Flüssiggas (LPG), für Mischungen von Methylacetylen und Propandien (MPS) und CNG. Auch zum Schweißen und Schneiden geeignet.
Einsatzbereich
  • als Transportschlauch
  • zum Schweißen und Schneiden

Vorteile/Ausführungen
  • EN ISO 3821:2010 (früher EN 559)

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
 3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +70 °C

Material
  • Seele aus SBR/NBR, schwarz, glatt
  • Einlage aus Textileinlagen, gekordelt
  • Decke aus EPDM, orange, glatt

LuftGas


Downloads

Für Sie interessant

Propan-HD-Schlauch mit bds. Anschlüssen R 3/8" LH | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Propan-HD-Schlauch mit bds. Anschlüssen R 3/8" LH

GCE Rhöna | Gasschläuche

Propan-Hochdruckschlauch, komplett armiert, nach DIN 4815, mit beidseitigem, kegeligem Innengewindenanschluss.

Propan-/Butan-Gasschlauch | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Propan-/Butan-Gasschlauch

Gasschläuche

Oranger Propan-/Butan-Gasschlauch nach DIN 4815.

Hochdruckschlauch für Propangas | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Hochdruckschlauch für Propangas

Gasschläuche

Hochdruckschlauch aus Gummi mit Überwurfmutter zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken