Legris | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler, UV-beständiger Polyurethan (PU) Ester Schlauch, der durch gute Abriebfestigkeit und Oberflächenhärte ausgezeichnet für pneumatische Anwendungen geeignet ist.
Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Schwer entflammbarer PU-Schlauch für Anwendungen in der Schweißtechnik.
Cejn | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Neongrüne PUR-Schlauchwendel Hi-Vis, wahlweise mit 4, 6 oder 8 m Schlauchlänge, mit Nippel eSafe Serie 320 Stream-Line, Stream-Line-Adapter und Blaspistole Serie 208.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-Spiralschläuche aus PU ohne Anschlüsse zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 5 und mit drehbarem Stecknippel DN 5.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 7,2 und mit drehbarem Stecknippel DN 7,2.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-Spiralschläuche aus PU mit drehbaren Verschraubungen zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-Spiralschläuche aus PU, mit beidseits geraden Abgängen, für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-Spiralschläuche aus PU, mit ESE-Kupplung und Stecknippel DN 7,2 aus Edelstahl, für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PU-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung H-Plus DN 7,4 mit G-Innengewinde und Druckknopf aus Aluminium, Stecknippel DN 7,2 mit G-Außengewinde aus Stahl und einer H-Plus Abblasepistole mit Spitzdüse aus Aluminium.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-DUO-Spiralschläuche aus Polyurethan, mit beidseits geraden Abgängen, zur Anwendung in der Fluidtechnik, an Messgeräten, in der Automationstechnik für verschiedene Medien oder zur Unterscheidung verschiedener Luftleitungen.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-DUO-Spiralschläuche aus Polyurethan und jeweils 2 Verschraubungen mit Außengewinde R 1/4", mit beidseits geraden Abgängen, zur Anwendung in der Fluidtechnik, an Messgeräten, in der Automationstechnik für verschiedene Medien oder zur Unterscheidung verschiedener Luftleitungen...
Riegler | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Spiralschlauch aus Polyamid mit Verschraubungen mit beidseitig-konischem Außengewinde und Knickschutzfeder für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien.
Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Polyurethan-Schlauchwendel mit Abblaspistole Soft, die sich sich optimal den Handflächen anpasst und mit nur einem Finger bedient werden kann, um somit den Druck fein und stufenweise zu regulieren. Geeignet für Luft, Öl und Wasser und überall anwendbar, wo kleine Größen, progress...
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Drehbare Quetschverschraubung mit konischem Außengewinde (beschichtet) und Kunststoff-Knick- und Kratzschutz.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Drehbare Quetschverschraubung mit zylindrischem Innengewinde und Kunststoff-Knick- und Kratzschutz.
Agre | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Rote Schlauchspirale mit AGRE-Kupplung und Stecktülle, aus Polyamid (PA).
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Starre Einhand-Schnellverschlusskupplungen für Mody-Spiralschläuche mit Quetschverschraubung und Kunststoff-Knick- und Kratzschutz.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Druckluft, auch Pressluft genannt, ist komprimierte Luft. Sie ist normalerweise geruchsneutral, farb- und geschmacklos und entsteht, indem Kompressoren die Luft unter erhöhten Druck setzen und damit verdichten. Druckluft ist verdichtete atmosphärische Luft. Luft im verdichteten Zustand ist ein Energieträger, der diese Energie über weite Distanzen transportieren und bei der Entspannung in Arbeit umsetzen kann. Im Gegensatz zu Dampf und elektrischer Energie ist sie für den Menschen ein wenig gefährliches Energiemedium.
Pneumatik als Technologie wird heutzutage vor allem für Steuerungs- und Automatisierungstechniken angewendet. In Wissenschaft und Technik werden die Anwendung und der Einsatz von komprimierter Luft als Pneumatik bezeichnet. Dabei kommt der Begriff Pneumatik vom altgriechischen Wort pneuma, was übersetzt „Luft“ bedeutet. Mithilfe von Druckluft wird mechanische Arbeit verrichtet, werden Komponenten gesteuert oder es werden Signale übertragen.
Mody-Spiralschläuche von Lüdecke bieten eine flexible Versorgung mit Medien, da die Schläuche bzw. Schlauchwendel auch nach schwerster Deformation in ihre ursprüngliche Form zurückfinden. Durch die Spiralform sind sie platzsparend trotz einer großen Reichweite. Sie bieten beste mechanische Eigenschaften wie hohe Abrieb-, Druck-, Verschleiß- und Knickfestigkeit und sind benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig. Außerdem sind Mody-Spiralschläuche umweltfreundlich, da sie keine Weichmacher, Schwermetalle und Silikone enthalten sowie recycelbar sind. Mody-Spiralschläuche sind in unterschiedlichen Ausführungen für unterschiedliche Einsatzzwecke erhältlich. Besonders gut geeignet sind sie bspw. in der Pneumatik, der Automation, der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in Bergbau und Handwerk.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!