Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

PVC-Schlauch perlonarmiert

mehr in Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche | mehr von

PVC-Schlauch perlonarmiert

Mehr in Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit Textilverstärkung für den Durchfluss von Lebensmittelflüssigkeiten, mit Luftdruck, auch geeignet auch als Wasser- oder Druckluftschlauch.
Einsatzbereich
  • Nahrungsmittel- und Lebensmittelindustrie
  • Mess- und Regeltechnik
  • im Labor
  • Maschinenbau
  • Flüssigkeitskontrollbereich
Vorteile/Ausführungen
  • flexibel
  • ozon- und chlorbeständig
  • glatte Oberfläche
  • bedingt ölbeständig

  • KTW-C Zulassung für Trinkwasser
  • 2002/72/EC
  • 2007/19/EC
  • (EU) 10/2011 (für Simulanzien A-B-C-D2)
  • 1935/2004/CE
  • EC 2023/2006 (GMP)
  • 1895/2005/EC
Technische Daten
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +60 °C 

LuftChemieLebensmittelCE1935/2004Wasser


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Eisele Zubehör

Schwenkverschraubung für Schläuche aus PVC mit Gewebeeinlage.


Zubehör

mehr von Eisele Zubehör

Gerade Einschraubverschraubung für Schläuche aus PVC mit Gewebeeinlage.


mehr von fitt | mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit druckfester Polyestereinlage in farbig-transparenter Ausführung für den Durchfluss von Druckluft, Wasser und fl...


mehr von Merlett | mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Besonders geschmeidiger, abriebfester, flexibler und leichter Druckluftschlauch für pneumatische Werkzeuge, Spritz- und Lackierpistolen etc. Die...


mehr von Tricoflex | mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Atemluftschlauch von hoher Qualität für den Einsatz in der Automobilindustrie, chemischen Industrie, Medizintechnik und Pharmatechnik. Die Schla...