Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

PU-Schlauch

mehr in Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche | mehr von

PU-Schlauch

Mehr in Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Geeignet für den Einsatz an Druckluftwerkzeugen, Montagebändern, in der Pneumatik, Automation, Mess- und Regeltechnik, Automobilindustrie, im Maschinenbau, Apparatebau, bei Werkstatteinrichtungen, u. v. a. m.
Einsatzbereich
  • Automobilindustrie
  • Druckluftwerkzeugen und Montagebändern,
  • Automation, Mess- und Regeltechnik
  • Maschinenbau, Apparatebau, und Werkstatteinrichtungen
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit
  • elastisch, flexibel und knickfest, dauerhaft weich
  • hinterlässt keine Kratz- und Scheuerspuren auf lackierten Flächen
  • benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig
  • silikonfrei und wieder verwertbar
  • hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • weichmacherfrei und UV-beständig

 

  • gemäß FDA CFR 21 § 177.2600
Technische Daten
  • Ausnutzungsgrad in Abhängigkeit der Temperatur
  • Temperatur
Ausnutzungsgrad
  • bis +23 °C
100 %
  • bis +40 °C
80 %
  • bis +60 °C
68 %
  • bis +80 °C
60 %
  • bis +100 °C
50 %

LuftWasserÖl


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Serto® Zubehör

Der 45° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff hält und stützt das eingelegte Kunststoffrohr so, dass ein Knicken des Schlauches/Rohres im enge...


Zubehör

mehr von Serto® Zubehör

Der 90° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff hält und stützt das eingelegte Kunststoffrohr so, dass ein Knicken des Schlauches/Rohres im enge...


Dazu passt

mehr von Festo Dazu passt

Gerade Schott-Schnellverschraubung SCK in der Aluminiumausführung, für Pneumatikanwendungen.


Dazu passt

mehr von Festo Dazu passt

Stecknippel-Verschraubung N/CN, wahlweise mit G- oder M-Außengewinde, Außensechskant und Dichtring, aus Stahl oder Aluminium.


mehr von fitt | mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Glasklarer, flexibler Weich-PVC-Schlauch ohne Einlage, bedingt ölbeständig, für drucklosen Einsatz.


mehr von Lüdecke | mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Duo-Polyurethanschlauch, Meterware unspiralisiert in den Farben Blau und Gelb zur Anwendung in der Fluidtechnik, Automationstechnik und für...