Menu

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Anschluss DN 7,2

von Lüdecke   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 7,2 und mit drehbarem Stecknippel DN 7,2.
Einsatzbereich
  • Druckluftwerkzeuge, Montagebänder
  • Pneumatik
  • Automation, Mess- und Regeltechnik
  • Automobilindustrie, im Maschinenbau, Apparatebau
  • Werkstatteinrichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit
  • extreme, dauerhafte Rückstellkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser
  • elastisch, flexibel und knickfest
  • weichmacher- und schwermetallfrei
  • absolut silikonfrei und recycelbar
  • benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig
  • platzsparend trotz großer Reichweite
  • sauber, sicher und leicht lagerbar in Versandhülse verpackt

Technische Daten
  • kurzer Abgang
10 cm
  • langer Abgang
50 cm
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +85 °C

Material
  • Schlauch aus Polyurethan auf Polyesterbasis
  • Feder aus Polyamid (PA)/Stahl
  • Schnellverschlusskupplung DN 7,2 aus Messing MS 58 blank
  • Stecknippel DN 7,2 aus Stahl gehärtet und vernickelt

Luft


Downloads

Für Sie interessant

Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon PLUS, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon PLUS, RDI

Riegler Dazu passt

Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung. Im Vergleich zu herkömmlichen Blaspistolen kann bei der »Typhoon PLUS« der Durchfluss mittels Drehrad flexibel eingestellt werden.

Polyurethan-Schlauchwendel Hi-Vis mit Blaspistole Serie 208 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel Hi-Vis mit Blaspistole Serie 208

Cejn | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Neongrüne PUR-Schlauchwendel Hi-Vis, wahlweise mit 4, 6 oder 8 m Schlauchlänge, mit Nippel eSafe Serie 320 Stream-Line, Stream-Line-Adapter und Blaspistole Serie 208.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY ohne Anschluss | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY ohne Anschluss

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Spiralschläuche aus PU ohne Anschlüsse zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Anschluss DN 5 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Anschluss DN 5

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 5 und mit drehbarem Stecknippel DN 5.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Verschraubungen | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Verschraubungen

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Spiralschläuche aus PU mit drehbaren Verschraubungen zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY CleanConnect ohne Anschluss | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY CleanConnect ohne Anschluss

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Spiralschläuche aus PU, mit beidseits geraden Abgängen, für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY CleanConnect mit ESE-Kupplung DN 7,2 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY CleanConnect mit ESE-Kupplung DN 7,2

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Spiralschläuche aus PU, mit ESE-Kupplung und Stecknippel DN 7,2 aus Edelstahl, für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 7,4 und Abblasepistole H-Plus | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 7,4 und Abblasepistole H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

PU-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung H-Plus DN 7,4 mit G-Innengewinde und Druckknopf aus Aluminium, Stecknippel DN 7,2 mit G-Außengewinde aus Stahl und einer H-Plus Abblasepistole mit Spitzdüse aus Aluminium.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY DUO ohne Anschluss | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY DUO ohne Anschluss

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-DUO-Spiralschläuche aus Polyurethan, mit beidseits geraden Abgängen, zur Anwendung in der Fluidtechnik, an Messgeräten, in der Automationstechnik für verschiedene Medien oder zur Unterscheidung verschiedener Luftleitungen.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY DUO mit Anschluss | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY DUO mit Anschluss

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-DUO-Spiralschläuche aus Polyurethan und jeweils 2 Verschraubungen mit Außengewinde R 1/4", mit beidseits geraden Abgängen, zur Anwendung in der Fluidtechnik, an Messgeräten, in der Automationstechnik für verschiedene Medien oder zur Unterscheidung verschiedener Luftleitungen...

Polyamid-Schlauchwendel, drehbare Verschraubung mit R-AG und Knickschutzfeder | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyamid-Schlauchwendel, drehbare Verschraubung mit R-AG und Knickschutzfeder

Riegler | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Spiralschlauch aus Polyamid mit Verschraubungen mit beidseitig-konischem Außengewinde und Knickschutzfeder für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien.

Polyurethan-Schlauchwendel mit Abblaspistole Soft | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel mit Abblaspistole Soft

Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Polyurethan-Schlauchwendel mit Abblaspistole Soft, die sich sich optimal den Handflächen anpasst und mit nur einem Finger bedient werden kann, um somit den Druck fein und stufenweise zu regulieren. Geeignet für Luft, Öl und Wasser und überall anwendbar, wo kleine Größen, progress...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken