Menu

Pressluftschlauchleitung H-Plus AIR schwarz, 10/15 bar

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Pressluftschläuche

Drucken
Universell einsetzbarer, leichter Pressluftschlauch mit hoher Flexibilität, für wasser- und schmierstoffhaltige Pressluft unter schwersten Bedingungen. Auch als Wasserschlauch geeignet.
Einsatzbereich
  • für Baustellen, Gewerbe und Industrie

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor 
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +70 °C

Material
  • Seele aus Synthesekautschuk, schwarz, glatt, geeignet für ölhaltige Luft
  • Einlage aus Textil gekordelt
  • Decke aus Synthesekautschuk, schwarz, glatt, ozon- und witterungsbeständig

Lieferumfang
Beidseitig eingebunden in:
  • Pressluft-Klauenkupplungen aus Temperguss verzinkt, mit Pressluft-Schlauchklemmen, 10 bar Betriebsdruck
  • Pressluft-Verschraubungen (Kegeltülle und Überwurfmutter) mit Pressluft-Schlauchklemmen, 15 bar Betriebsdruck

LuftWasser


Downloads

Für Sie interessant

Pressluftschlauchleitung H-Plus AIR gelb, 10/25 bar | Pressluftschläuche
angesehen
Gekauft
Pressluftschlauchleitung H-Plus AIR gelb, 10/25 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Pressluftschläuche

Robuster und flexibler Pressluftschlauch für den Einsatz mit wasser- und schmierstoffhaltiger Pressluft unter schwersten Bedingungen. Auch als Wasserschlauch geeignet.

Pressluftschlauchleitung H-Plus AIR gelb, 10/16 bar | Pressluftschläuche
angesehen
Gekauft
Pressluftschlauchleitung H-Plus AIR gelb, 10/16 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Pressluftschläuche

Universell einsetzbarer, leichter Pressluftschlauch mit hoher Flexibilität, für wasser- und schmierstoffhaltige Pressluft unter schwersten Bedingungen. Auch als Wasserschlauch geeignet.

Pressluftschlauchleitung flach aufrollbar, gelb, 10/15 bar | Pressluftschläuche
angesehen
Gekauft
Pressluftschlauchleitung flach aufrollbar, gelb, 10/15 bar

Pressluftschläuche

Extrem leichte und flexible Pressluftschlauchleitung, mit Pressluft-Klauenkupplung oder Pressluftverschraubung eingebunden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken