Menu

PVC-Absaug- und Gebläseschlauch H-Plus

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Drucken
Spiralschlauch mit Hart-PVC-Spirale, innen glatt, leicht und flexibel, Verwendung als Saug- und Förderschlauch.
Einsatzbereich
  • in der Textilindustrie für Luft, Gas, Rauch, Staub, Fasern etc.
  • Ventilatoren und Klimaanlagen

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +50 °C
  • Betriebs-/Berstdruck
angeführte Werte gelten bei 23 °C

Material
  • PVC, grau
  • Spirale aus Hart-PVC

LuftGasAbsaugung


Downloads

Für Sie interessant

PVC-Absaug- und -Gebläseschlauch OREGON | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Absaug- und -Gebläseschlauch OREGON

Continental | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

PVC- Absaug- und Gebläseschlauch OREGON mit Hart-PVCSpirale. Geeignet für Gase, Rauch, Stäube, Pulver und Fasern und als Lüftungsschlauch. Selbstverlöschend nach UL 94 V2.

Absaug- und -Gebläseschlauch SUPERFLEX CALOR | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und -Gebläseschlauch SUPERFLEX CALOR

Continental | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Extrem leichter, universell einsetzbarer, besonders flexibler Alcryn®-Schlauch mit eingebetteter Stahldrahtspirale und glatter Innenfläche.

Klimaschlauch +100 °C, schwer entflammbar | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Klimaschlauch +100 °C, schwer entflammbar

Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler und extrem stauchbarer Spiralschlauch aus kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe mit dazwischen eingebetteter Federstahldrahtspirale. Geeignet als Saug- und Gebläseschlauch.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken