Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Lüftungsschläuche, Abgasschläuche.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Besonders leichter Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis + 250 °C, doppellagig.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Besonders leichter Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis + 250 °C, einlagig.
Continental | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
PVC- Absaug- und Gebläseschlauch OREGON mit Hart-PVCSpirale. Geeignet für Gase, Rauch, Stäube, Pulver und Fasern und als Lüftungsschlauch. Selbstverlöschend nach UL 94 V2.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Spiralschlauch mit Hart-PVC-Spirale, innen glatt, leicht und flexibel, Verwendung als Saug- und Förderschlauch.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Absaug- und Gebläseschläuche sind Schläuche, mit denen gasförmige Medien abgesaugt bzw. gefördert werden. Hierbei kommt es meistens zu chemischen und thermischen Anforderungen.
Abgasschläuche, wie die Clip-Absaug- und Gebläseschläuche oder der Abgasschlauch Detroit werden vor allem in Abgas-Absauganlagen in Kfz-Werkstätten eingesetzt. Sie sind speziell geeignet für Schlauchaufrollsysteme.
Bei Lüftungs- und Klimaschläuchen handelt es sich um leichte, flexible und vielseitig zur Belüftung und Frischluftzufuhr einsetzbare Schläuche.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterHaberkorn bietet Ihnen ein großes Angebot an Absaug- und Gebläseschläuche. Wir führen auch spezielle Ausführungen mit bis zu +1100 °C Temperaturbeständigkeit oder speziellen Beschichtungen. Für Sonderanfertigungen beraten wir Sie gerne.
Für die Montage von Clip-Absaug- und Gebläseschläuchen empfehlen wir Brückenschellen. Damit erhalten Sie einen besseren Halt und eine höhere Dichtigkeit und die Schlauchkonstruktion wird geschont.
Clip- oder Klemmprofilschläuche kommen überall dort in Einsatz, wo Schlauchleitungen durch extreme Einsatz- und Umgebungsbedingungen besonders gefordert werden. Gemeinsam finden wir die passende Lösung.
Der PVC-Schlauch mit Hart-PVC-Spirale von Merlett sorgt mit seiner glatten Innenfläche für eine einwandfreie Absaugung von Rauch, Spänen, Stäuben und Textilfäden oder Luft bei Rohrleitungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!