Menu

Hochtemperaturschlauch Master-SIL 1, bis +250 °C, einlagig

von Masterflex   |   mehr Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Drucken
Besonders leichter Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis + 250 °C, einlagig.
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Heißluftschlauch für Granulattrockner
  • Maschinen-, Motoren-, Schiffs-, Fahrzeug- und Flugzeugbau
  • Kunststoffverarbeitung und Müllverbrennungsanlagen
  • Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen

Vorteile/Ausführungen
  • leicht und hochflexibel
  • kleinste Biegeradien
  • abknicksicher
  • symmetrisches Faltverhalten
  • bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel
  • gute chemische Beständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–70 °C bis +250 °C (kurzzeitig –85 °C bis +300 °C)

Material
  • silikonbeschichtetes Glasfasergewebe, rot, einlagig
  • Spirale aus Federstahldraht
  • Kordel aus Glasfibergarn

LuftGasAbsaugung


Downloads

Für Sie interessant

Clip-Grip Schlauchschelle, Stahl | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Clip-Grip Schlauchschelle, Stahl

Masterflex Dazu passt

Spezialschelle für Master-Clip-Schläuche, zur Schraubbefestigung aller Schlauchtypen aus der CLIP-Serie an mobilen oder stationären Anlagen.

Spiralschläuche
Dazu passt
Warmschrumpfmuffe | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Warmschrumpfmuffe

Masterflex Dazu passt

Warmschrumpfmuffe für eine dichte Verbindung bzw. Befestigung von Spiralschläuchen oder Anschlussstutzen ohne großen technischen Aufwand.

Schlauchverbinder für CLIP-Schläuche | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Schlauchverbinder für CLIP-Schläuche

Masterflex Dazu passt

Zum Verlängern, Anschließen und Verbinden von leichten bis mittelschweren Absaug- und Gebläseschläuchen.

Hochtemperaturschlauch Master-SIL 2, bis +250 °C, doppellagig | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturschlauch Master-SIL 2, bis +250 °C, doppellagig

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Besonders leichter Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis + 250 °C, doppellagig.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken