Menu

Mitteltemperaturschlauch Master-NEO 1, bis +135 °C, einlagig

von Masterflex   |   mehr Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Drucken
Besonders leichter Spiralschlauch aus neoprenbeschichtetem Glasgewebe für Temperaturen bis +135 °C, einlagig.
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Heißluftschlauch für Granulattrockner
  • Maschinen-, Motoren-, Schiffs-, Fahrzeug und Flugzeugbau
  • Kunststoffverarbeitung
  • Müllverbrennungsanlagen
  • Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen
  • Einsatz in Beförderungsfahrzeugen

Vorteile/Ausführungen
  • abknicksicher
  • leicht, hochflexibel und kleinste Biegeradien
  • symmetrisches Faltverhalten
  • bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel
  • gute chemische Beständigkeit

 

  • DIN 75200
  • FMVSS 302

Anwendungen/Hinweise
  • alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +135 °C, kurzzeitig –55 °C bis +150 °C

Material
  • Neopren-beschichtetes Glasgewebe, schwarz, einlagig
  • Spirale aus Federstahldraht
  • Kordel aus Glasfibergarn

LuftGasAbsaugung


Downloads

Für Sie interessant

Clip-Grip Schlauchschelle, Stahl | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Clip-Grip Schlauchschelle, Stahl

Masterflex Dazu passt

Spezialschelle für Master-Clip-Schläuche, zur Schraubbefestigung aller Schlauchtypen aus der CLIP-Serie an mobilen oder stationären Anlagen.

Spiralschläuche
Dazu passt
Warmschrumpfmuffe | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Warmschrumpfmuffe

Masterflex Dazu passt

Warmschrumpfmuffe für eine dichte Verbindung bzw. Befestigung von Spiralschläuchen oder Anschlussstutzen ohne großen technischen Aufwand.

Schlauchverbinder für CLIP-Schläuche | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Schlauchverbinder für CLIP-Schläuche

Masterflex Dazu passt

Zum Verlängern, Anschließen und Verbinden von leichten bis mittelschweren Absaug- und Gebläseschläuchen.

Mitteltemperaturschlauch Master-NEO 2, bis +135 °C, doppellagig | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Mitteltemperaturschlauch Master-NEO 2, bis +135 °C, doppellagig

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Besonders leichter Spiralschlauch aus neoprenbeschichtetem Glasgewebe für Temperaturen bis +135 °C, doppellagig.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken