Molkereidampfschlauch LM3

mehr in Milch u. fetthaltige Lebensmittel | mehr von

Molkereidampfschlauch LM3

Mehr in Milch u. fetthaltige Lebensmittel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Hochwertiger Spezialschlauch für die Reinigung mit Dampf, Heiß- und Kaltwasser. Ebenso geeignet zur Förderung von Milch- und Molkereiprodukten, tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten.
Einsatzbereich
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Molkereien und  Schlachthöfe
Vorteile/Ausführungen
  • lebensmittelecht
  • fett- bzw. ölbeständige Seele und Decke
  • problemlose Reinigung durch glatte Seele

  • entspricht der BfR (vormals BgVV) XXI:2002 (Kat. 2)
  • FDA-Zulassung (CFR21 § 177.2600)
Technische Daten
  • Seele
NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht,
fett- und ölbeständig
  • Einlage
Textileinlagen gewickelt
  • Decke
NVC, blau, fett- und ölbeständig, Stoffimpression
  • Betriebsdruck
Dampf bis +164 °C bei 6 bar,
Heißwasser +95 °C bei 18 bar
  • Sicherheitsfaktor
Dampf 10:1
Heißwasser 3,15:1
  • Temperaturbereich
Dampf bis +164 °C,
Heißwasser bis +95 °C ,
flexibel bis -35 °C

DampfLebensmittelCE1935/2004WasserHeißwasserÖl


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Milch u. fetthaltige Lebensmittel

Der Lebensmittel-Vielzweckschlauch kann in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie vielseitig eingesetzt werden. Der Schlauch ist besonders als


mehr von Continental Contitech | mehr Milch u. fetthaltige Lebensmittel

Der blaue TRIX® MULTIFOOD Lebensmittelschlauch ist ein universell einsetzbarer Schlauch für alle Betriebe in der Lebensmittel- und Getränkeindus...


mehr von Continental Contitech | mehr Milch u. fetthaltige Lebensmittel

Der weiße TRIX® MULTIFOOD Lebensmittelschlauch ist ein universell einsetzbarer Schlauch für alle Betriebe in der Lebensmittel- und Getränkeindus...


mehr von Continental Contitech | mehr Milch u. fetthaltige Lebensmittel

Der leistungsstarke, zuverlässige und sichere Heißwasser- und Dampfschlauch mit schwarzer CIIR-Innenschicht, wird besonders für die Reinigung in...


mehr von Continental Contitech | mehr Milch u. fetthaltige Lebensmittel

Der leistungsstarke, zuverlässige und sichere Heißwasser- und Dampfschlauch mit weißer CIIR-Innenschicht, wird besonders für die Reinigung in de...


mehr von Semperit Semperflex® | mehr Milch u. fetthaltige Lebensmittel

Hochflexibler Spiralsaug- und Druckschlauch zur Be- und Entladung von Milchsammelwagen, aber auch für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Get...