Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Abfüllschlauch

mehr in Getränke | mehr von

Abfüllschlauch

Mehr in Getränke | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Gummischlauch ohne Einlagen für drucklosen Einsatz zur Durchleitung von Fruchtsäften, Most, Wein, Mineralwasser, Essig usw.
Technische Daten
  • Material
NR/SBR 60 Shore A, orange, ohne Einlage
  • Temperaturbereich
bis +80 °C

LebensmittelWasser


Für Sie interessant


Dazu passt

Dazu passt

Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.


mehr von Semperit Semperflex® | mehr Getränke

Flexibler Schlauch für Saug- und Druckbeanspruchung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur Weiterleitung von alkoholischen (max.. 40 %)


mehr von Continental Contitech | mehr Getränke

Der ideale Bier-, Getränke- und Spirituosenschlauch. Absolut geruchs- und geschmacksneutral. Geeignet zum Durchleiten von Bier, Wein, alkoholfre...


mehr von Continental Contitech | mehr Getränke

Der leitfähige Lebensmittelschlauch eignet sich hervorragend für das Durchleiten von hochprozentigen alkoholischen Getränken (Monopolsprit bis z...


mehr von Continental Contitech | mehr Getränke

Der ideale Bier-, Getränke- und Spirituosenschlauch mit Spirale (SD). Absolut geruchs- und geschmacksneutral. Geeignet zum Durchleiten von Bier,...


mehr von Continental Contitech | mehr Getränke

Der hygienisch glatte, porenfreie, sowie geruchs- und geschmacksneutrale Getränke- und Lebensmittelschlauch mit Stahldrahtspirale eignet sich he...