Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Stecknippel DN 7,2 mit AG, Messing

mehr in Steckkupplungen | mehr von

Stecknippel DN 7,2 mit AG, Messing

Mehr in Steckkupplungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Universal Stecknippel aus Messing (Ms) blank oder Messing vernickelt, DN 7,2 mit Außengewinde.
Einsatzbereich
  • universell einsetzbar
Anwendungen/Hinweise
  • geeignete Medien
Druckluft, Wasser, und andere Medien
Technische Daten
  • DN Steckermaß
7,2 mm
  • Gewinde
ISO 228/DIN 2999/ DIN 13
  • Durchfluss
1000 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
bis 35 bar
Material
  • Werkstoff
Messing 58 blank oder vernickelt

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Mit Stahl-Normaldüse. Hochwertig, robust, handlich, besonders geeignet für Dauereinsatz. Mit langem Bedienungshebel, Aufhängebügel und IG für ve...


Dazu passt

mehr von Lüdecke Dazu passt

Einseitig absperrende Universal-Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Messing (Ms) blank oder Messing vernickelt, DN 7,2 mit Schlauchtülle.


Dazu passt

mehr von Lüdecke Dazu passt

4-Wege Verteiler aus Messing (Ms) blank, für Einhand-Schnellverschlusskupplungen, DN 7,2 mit Innengewinde. Für die Druckluftverteilung bei zentr...


Dazu passt

mehr von Lüdecke Dazu passt

Einseitig absperrende Universal Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Messing (Ms) blank, DN 7,2 mit 90°-Schlauchtülle.


Dazu passt

mehr von Lüdecke Dazu passt

Einseitig absperrende Universal Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Messing (Ms) blank oder Messing vernickelt, DN 7,2 mit Innengewinde.


Dazu passt

mehr von Lüdecke Dazu passt

Einseitig absperrende Universal Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Messing (Ms) blank oder Messing vernickelt, DN 7,2 mit Außengewinde.


Dazu passt

mehr von Lüdecke Dazu passt

Einseitig absperrende Universal Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Messing (Ms) blank oder vernickelt, DN 7,2 mit Schlauch-Quetschverschraubu...


Dazu passt

mehr von Lüdecke Dazu passt

Beidseitig absperrende Universal Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Messing (Ms) blank, DN 7,2 mit Außengewinde. Verhindert den Austritt des