Menu

CPC-Kupplung NS6 DN 9,6 mit Tülle, PP

von CPC   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
CPC-Schnellkupplung aus Polypropylen der Serie NS6 mit einer Schlauchtülle, mit Absperrung.
Einsatzbereich
  • Tintenapplikationen
  • chemische Transportsysteme
  • elektronische Kühlkreisläufe
  • Instrumente

Vorteile/Ausführungen
  • patentierte Absperrung gegen  Tropfenbildung (Umweltschutzbestimmungen) für eine höhere Sicherheit des Anwenders
  • minimiert Standzeiten
  • innovative, kompakte Baugröße
  • einfach in der Handhabung
  • leicht
  • chemisch beständig

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
9,6 mm
  • Temperaturbereich
0 °C bis 71 °C
  • Betriebsdruck
8,3 bar

Material
  • Kupplung aus PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt, grau
  • Dichtung aus EPDM

Downloads

Für Sie interessant

CPC-Stecker NS6 DN 9,6 mit Tülle, PP | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Stecker NS6 DN 9,6 mit Tülle, PP

CPC Dazu passt

CPC-Stecker aus Polypropylen der Serie NS6 mit einer Schlauchtülle, mit Absperrung.

CPC-Kupplung PMC DN 3,2 mit Klemmring- und Schottverschraubung, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Kupplung PMC DN 3,2 mit Klemmring- und Schottverschraubung, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Kupplung aus Acetal (POM) der Serie PMC einer Klemmring- und Schottverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Stecker PMC DN 3,2 Klemmring- und Schottverschraubung, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Stecker PMC DN 3,2 Klemmring- und Schottverschraubung, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Stecker aus Acetal (POM) der Serie PMC einer Klemmring- und Schottverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Stecker PLC DN 6,4 mit Klemmring- und Schottverschraubung, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Stecker PLC DN 6,4 mit Klemmring- und Schottverschraubung, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Stecker aus Acetal (POM) der Serie PLC mit einer Klemmring- und Schottverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Kupplung PMC DN 3,2 mit Tülle und Schottverschraubung, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Kupplung PMC DN 3,2 mit Tülle und Schottverschraubung, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Kupplung aus Acetal (POM) der Serie PMC mit einer Schlauchtülle und Schottverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Stecker PMC DN 3,2 mit Tülle und Schottverschraubung, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Stecker PMC DN 3,2 mit Tülle und Schottverschraubung, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Stecker aus Acetal (POM) der Serie PMC mit einer Schlauchtülle und Schottverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Kupplung PLC DN 6,4 mit Tülle und Schottverschraubung, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Kupplung PLC DN 6,4 mit Tülle und Schottverschraubung, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Kupplung aus Acetal (POM) der Serie PLC mit einer Schlauchtülle und Schottverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Stecker PLC DN 6,4 mit Tülle und Schottverschraubung, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Stecker PLC DN 6,4 mit Tülle und Schottverschraubung, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Stecker aus Acetal (POM) der Serie PLC mit einer Schlauchtülle und Schottverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Kupplung PMC DN 3,2 mit AG, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Kupplung PMC DN 3,2 mit AG, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Kupplung aus Acetal (POM) der Serie PMC mit konischem Außengewinde, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Stecker PMC DN 3,2 mit AG, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Stecker PMC DN 3,2 mit AG, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Stecker aus Acetal (POM) der Serie PMC mit konischem Außengewinde, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Kupplung PLC DN 6,4 mit AG, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Kupplung PLC DN 6,4 mit AG, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Kupplung aus Acetal (POM) der Serie PLC mit konischem Außengewinde, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Stecker PLC DN 6,4 mit AG, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Stecker PLC DN 6,4 mit AG, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Stecker aus Acetal (POM) der Serie PLC mit konischem Außengewinde, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken