Sicherheitskupplung DN 7,4 mit Außengewinde

mehr in Steckkupplungen | mehr von

Sicherheitskupplung DN 7,4 mit Außengewinde

Mehr in Steckkupplungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Hochwertige, robuste, langlebige und vollautomatische Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung. Die Entlüftung erfolgt durch zweimaliges Drücken des Druckknopfes. Beim ersten Druck wird die Kupplung entlüftet, der Stecknippel bleibt in der Kupplung gesichert. Beim zweiten Druck wird die Verbindung gelöst.
Die Kupplung entspricht dem ISO-Standard 4414.
Anwendungen/Hinweise
  • Kompatibel mit Standard-Stecknippeln NW 7,2
Technische Daten
  • DN Steckermaß
7,4 mm
  • Durchfluss
1800 l/min (bei 6 bar und montiertem Stecker)
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C
  • Betriebsdruck
bis 12 bar
Material
  • Gehäuse
Aluminium
  • Knopf und Ventil
Stahl gehärtet und verzinkt
  • Innenteil
Edelstahl
  • Gewinde
Messing vernickelt
  • Dichtmaterial
NBR

Für Sie interessant


Zubehör von
Soft-PVC-Druckluft-Schlauchleitung | Druckluft-, Pneumatikschläuche

Zubehör von

Hochflexibles Schlauch-Set aus Soft-PVC für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich. Konfektioniert mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-...

Detailansicht

Sicherheitskupplung DN 7,4 mit Schlauchtülle | Steckkupplungen

mehr Steckkupplungen

Hochwertige, robuste, langlebige und vollautomatische Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung. Die Entlüftung erfolgt durch zweimalig...

Detailansicht

Sicherheitskupplung DN 7,4 mit Innengewinde | Steckkupplungen

mehr Steckkupplungen

Hochwertige, robuste, langlebige und vollautomatische Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung. Die Entlüftung erfolgt durch zweimalig...

Detailansicht

Sicherheitskupplung DN 7,2 mit Schlauchtülle Legris | Steckkupplungen

mehr von Parker Legris | mehr Steckkupplungen

Verschlusskupplung, Schlauchanschluss.

Detailansicht

Sicherheitskupplung DN 7,2 mit Innengewinde Legris | Steckkupplungen

mehr von Parker Legris | mehr Steckkupplungen

Verschlusskupplung, Innengewinde BSPP.

Detailansicht

Sicherheitskupplung DN 7,2 mit Außengewinde Legris | Steckkupplungen

mehr von Parker Legris | mehr Steckkupplungen

Verschlusskupplung, Außengewinde BSPP.

Detailansicht