Menu

Sandstrahl-Schlauchkupplung aus Temperguss

von Lüdecke   |   mehr Klauenkupplungen

Drucken
Sandstrahl-Schlauchkupplung für aggressive Strahlmedien, zur Verwendung an Strahlanlagen und -kabinen, stationären und mobilen Strahlgeräten.
Einsatzbereich
  • Strahlanlagen
  • Strahlkabinen
  • stationäre und mobile Strahlgeräte

Technische Daten
  • Grobgewinde
ISO 228
  • Temperaturbereich
bis +100 °C
  • Betriebsdruck
12 bar
  • Klauenabstand
58 mm
 42 mm bei Typ SS 19 T

Material
  • Kupplung aus Temperguss verzinkt, gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
  • Dichtungen aus Perbunan

Downloads

Für Sie interessant

Schraube Typ SHS für Schlauchbüchse | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Schraube Typ SHS für Schlauchbüchse

Lüdecke Zubehör

Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz, 4,8 x 13 mm, passend für Torkret- und Sandstrahlbüchsen.

Sandstrahlschlauch H-Plus 35 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Sandstrahlschlauch H-Plus 35

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Hochwertiger Sandstrahlschlauch mit extrem hoher Lebensdauer durch hoch abriebfeste Seele, für die Förderung hochabrasiver Medien.

Klauenkupplungen
Ersatzteil
Dichtung für Sandstrahlkupplungen | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Dichtung für Sandstrahlkupplungen

Lüdecke Ersatzteil

Original Ersatzdichtringe für Tempergusskupplungen aus Perbunan, schwarz.

Klauenkupplungen
Alternative
Sandstrahl-Schlauchkupplung aus Nylon | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Sandstrahl-Schlauchkupplung aus Nylon

Lüdecke Alternative

Sandstrahl-Schlauchkupplung für aggressive Strahlmedien, zur Verwendung an Strahlanlagen und -kabinen, stationären und mobilen Strahlgeräten.

Klauenkupplungen
Alternative von
Sandstrahl-Schlauchkupplung aus Nylon | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Sandstrahl-Schlauchkupplung aus Nylon

Lüdecke Alternative von

Sandstrahl-Schlauchkupplung für aggressive Strahlmedien, zur Verwendung an Strahlanlagen und -kabinen, stationären und mobilen Strahlgeräten.

Klauenkupplungen
Das könnte Sie auch interessieren
Sandstrahl-Innengewindekupplung aus Temperguss | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Sandstrahl-Innengewindekupplung aus Temperguss

Lüdecke Das könnte Sie auch interessieren

Sandstrahl-Innengewindekupplung für aggressive Strahlmedien, zur Verwendung an Strahlanlagen und -kabinen, stationären und mobilen Strahlgeräten.

Klauenkupplungen
Das könnte Sie auch interessieren
Sandstrahl-Innengewindekupplung aus Nylon | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Sandstrahl-Innengewindekupplung aus Nylon

Lüdecke Das könnte Sie auch interessieren

Sandstrahl-Innengewindekupplung für aggressive Strahlmedien, zur Verwendung an Strahlanlagen und -kabinen, stationären und mobilen Strahlgeräten.

Sandstrahl-Innengewindekupplung aus Temperguss | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Sandstrahl-Innengewindekupplung aus Temperguss

Lüdecke | Klauenkupplungen

Sandstrahl-Innengewindekupplung für aggressive Strahlmedien, zur Verwendung an Strahlanlagen und -kabinen, stationären und mobilen Strahlgeräten.

Sandstrahl-Schlauchkupplung aus Nylon | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Sandstrahl-Schlauchkupplung aus Nylon

Lüdecke | Klauenkupplungen

Sandstrahl-Schlauchkupplung für aggressive Strahlmedien, zur Verwendung an Strahlanlagen und -kabinen, stationären und mobilen Strahlgeräten.

Sandstrahl-Innengewindekupplung aus Nylon | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Sandstrahl-Innengewindekupplung aus Nylon

Lüdecke | Klauenkupplungen

Sandstrahl-Innengewindekupplung für aggressive Strahlmedien, zur Verwendung an Strahlanlagen und -kabinen, stationären und mobilen Strahlgeräten.

Dichtung für Sandstrahlkupplungen | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Dichtung für Sandstrahlkupplungen

Lüdecke | Klauenkupplungen

Original Ersatzdichtringe für Tempergusskupplungen aus Perbunan, schwarz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken