Sicherheits-Hebelarmkupplung Mutterteil mit Außengewinde Edelstahl

mehr in Hebelarmkupplungen | mehr von

Sicherheits-Hebelarmkupplung Mutterteil mit Außengewinde Edelstahl

Mehr in Hebelarmkupplungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit Außengewinde. Nach DIN EN 14 420-7 (vormals DIN2828). Die Sicherheitshebel verhindern ein ungewolltes Lösen der Kupplungshälften und ermöglichen damit eine sichere Verbindung. Zum Fixieren bzw. Lösen der Verbindung ist ein zusätzliches, gleichzeitiges Herunterziehen beider Ringe an den Hebeln erforderlich. Mit herkömmlichen Vaterteilen kuppelbar.
Technische Daten
  • Betriebsdruck
25 bar
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +65 °C
Material
  • Gehäuse Werkstoff
Edelstahl 1.4408
  • Kupplungsdichtung
NBR

Für Sie interessant


Sicherheits-Hebelarmkupplung Mutterteil mit Schlauchtülle Edelstahl | Hebelarmkupplungen

mehr Hebelarmkupplungen

Mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband. Nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828). Die Sicherheitshebel verhindern ein ungewolltes Löse...

Detailansicht

Sicherheits-Hebelarmkupplung Mutterteil mit Innengewinde Edelstahl | Hebelarmkupplungen

mehr Hebelarmkupplungen

Mit Innengewinde und Innengewindedichtring (GD). Nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828). Die Sicherheitshebel verhindern ein ungewolltes Lösen d...

Detailansicht

Sicherheits-Hebelarmkupplung Mutterteil Verschluss-Kappe Edelstahl | Hebelarmkupplungen

mehr Hebelarmkupplungen

Nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828). Die Sicherheitshebel verhindern ein ungewolltes Lösen der Kupplungshälften und ermöglichen damit eine si...

Detailansicht

Schneeschlauch-Sicherheits-Hebelarmkupplung Edelstahl<br>150 bar PD, für Drahteinbindung auf Flachschlauch Kristall | Hebelarmkupplungen

mehr von Lüdecke | mehr Hebelarmkupplungen

Hochdruckausführung für flüssige Medien mit verstärktem Gehäuse. Auch zur Selbstmontage geeignet. Mutterteil mit Sicherungsbügel gegen ungewollt...

Detailansicht

Schneeschlauch-Sicherheits-Hebelarmkupplung Edelstahl<br>150 bar PD, mit Halbschalen für Flachschlauch Kristall | Hebelarmkupplungen

mehr von Lüdecke | mehr Hebelarmkupplungen

Hochdruckausführung für flüssige Medien mit verstärktem Gehäuse. Auch zur Selbstmontage geeignet, komplett mit Halbschale aus Aluminium. Muttert...

Detailansicht

Schneeschlauch-Sicherheits-Hebelarmkupplung Edelstahl<br>150 bar PD, mit Presshülse für Flachschlauch Kristall | Hebelarmkupplungen

mehr Hebelarmkupplungen

Hochdruckausführung für flüssige Medien mit verstärktem Gehäuse. Mit Presshülse aus Stahl verzinkt und Verpressung. Mutterteil mit Sicherungsbüg...

Detailansicht