Menu

Wassersparpistole mit IG, Edelstahl

mehr Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Drucken
Robuste Profi-Wassersparpistole mit Innengewinde aus Edelstahl mit hochwertigem, weißem Gummimantel zur professionellen Reinigung.
Einsatzbereich
  • speziell geeignet zur Reinigung in der Nahrungsmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • stufenlose Regulierung der Strahlstärke, von feinem Sprühnebel bis zu konzentriertem Strahl

Technische Daten
  • Betriebsdruck
24 bar
  • Betriebstemperatur
bis +95 °C

Downloads

Für Sie interessant

Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Messing | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Messing

Zubehör

Heißwasser-Drehgelenk mit Innengewinde und Außengewinde aus Messing.

Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Edelstahl

Zubehör

Heißwasser-Drehgelenk mit Innengewinde und Außengewinde aus Edelstahl.

Profi-Reinigungspistole GEKA®-plus | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Profi-Reinigungspistole GEKA®-plus

Geka | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Robuste Profi-Reinigungspistole aus Messing mit hochwertigem, blauem Gummimantel zur professionellen Reinigung.

Gießgerät GEKA® plus soft rain „light“ | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Gießgerät GEKA® plus soft rain „light“

Geka | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

GEKA® plus Gießgerät mit Auslaufrohr, 30° gebogen, aus Leichtmetall mit ergonomischer Kunststoffgriff. Leicht und bequem in der Handhabung mit weichem Wasserschleier für sanftes Gießen mit einer Hand.

Vierwegeventil GEKA® plus mit AG/IG | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Vierwegeventil GEKA® plus mit AG/IG

Geka | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

4-Wege-Ventil zur separaten Nutzung von vier Wasserausgängen an einem Wasserhahn mit 4 x Außengewinde für den individuellen Bedarf. Teil des GEKA®-plus-Stecksystem.

Wassersparpistole | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Wassersparpistole

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Hochwertige, robuste und verstellbare Profi-Wassersparpistole in Metallausführung mit Lamellengriff, komplett mit Einschraubstück aus Messing, eignet sich zur manuellen Bewässerung, kompatibel zu allen marktüblichen Stecksystemen.

Wassersparpistole mit IG, Messing | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Wassersparpistole mit IG, Messing

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Robuste Profi-Wassersparpistole mit Innengewinde aus Messing mit hochwertigem, blauem Gummimantel zur professionellen Reinigung.

Wassersparpistole mit Sicherheitsbügel und IG, Edelstahl | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Wassersparpistole mit Sicherheitsbügel und IG, Edelstahl

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Robuste Profi-Wassersparpistole mit Sicherheitsbügel, aus Edelstahl, doppelt isoliert mit hochwertigem rotem Gummimantel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken