Menu

Kugelhahn mit IG/AG, Standardausführung, Messing vernickelt

mehr Kugelhähne

Drucken
Kugelhahn mit einem Innen- und Außengewinde und vollem Durchgang, geeignet für Industrie-, Pneumatik- und Hydraulikanlagen, ideal für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Heizungsanlagen
  • Wasserkreisläufe
  • Hausinstallationen
  • Fernwärme- und Solaranlagen
  • Anlagen kommunaler Wasserversorgungsunternehmen

Technische Daten
  • Temperaturbereich Luft
–15 °C bis +150 °C
  • Temperaturbereich Wasser
0 °C bis +100 °C

Material
  • Gehäuse aus Messing vernickelt
  • Dichtung aus PTFE
  • O-Ring aus NBR
  • Stahlhebel als Griff

Downloads

Für Sie interessant

Kugelhahn mit IG/IG, Standardausführung, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Kugelhahn mit IG/IG, Standardausführung, Messing vernickelt

Kugelhähne

Kugelhahn mit 2 x G-Innengewinde, Stahl-Handhebel und vollem Durchgang, geeignet für Wasser und Luft in Industrie-, Pneumatik- und Hydraulikanlagen.

Kugelhahn mit IG/IG, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Kugelhahn mit IG/IG, Messing vernickelt

Kugelhähne

Kugelhahn mit 2 x Innengewinde aus Messing vernickelt, mit rot lackiertem Stahl-Handhebel und vollem Durchgang, geeignet für Wasser und Luft in Industrie-, Pneumatik- und Hydraulikanlagen.

Kugelhahn mit IG/IG, 2-teilig, Edelstahl | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Kugelhahn mit IG/IG, 2-teilig, Edelstahl

Kugelhähne

Muffen-Kugelhahn mit vollem Durchgang und Schließlasche nach DIN 3202 M3, geeignet für Nahrungsmittel und allgemeine Anwendungen in der Chemie, Säuren und Laugen je nach Konzentration, Vakuum, Dampf und Druckluft.

Kugelhahn mit IG/AG, 2-teilig, Edelstahl | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Kugelhahn mit IG/AG, 2-teilig, Edelstahl

Kugelhähne

2-teiliger Kugelhahn mit einem Innen- und Außengewinde, abschließbarem Handhebel und vollem Durchgang, geeignet für den Einsatz mit Wasser, Öl und Gas.

Kugelhahn mit IG/IG, 3-teilig, Edelstahl | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Kugelhahn mit IG/IG, 3-teilig, Edelstahl

Kugelhähne

3-teiliger Kugelhahn mit 2x Innengewinde nach DIN 3202 M 3, aus Edelstahl, mit einer Flanschplatte nach ISO 5211 für den direkten Antriebseinbau.

Kugelhahn mit IG/IG und verschiedenfarbigem Handhebel, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Kugelhahn mit IG/IG und verschiedenfarbigem Handhebel, Messing vernickelt

Riegler | Kugelhähne

Kugelhahn mit verschiedenfarbigem Stahlhebel und 2x Innengewinde in leichter Ausführung, aus Messing vernickelt zur Anwendung mit Druckluft, Wasser und nicht aggressiven Gasen in Heizanlagen oder in der Landwirtschaft.

Aktion
Kugelhahn mit IG/IG, schwere Ausführung, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Kugelhahn mit IG/IG, schwere Ausführung, Messing vernickelt

Riegler | Kugelhähne

Kugelhahn aus Messing in schwerer Ausführung, für höheren Betriebsdruck mit 2 x Innengewinde und schwarzem Aluminium-Handhebel.

Kugelhahn mit IG/AG, schwere Ausführung, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Kugelhahn mit IG/AG, schwere Ausführung, Messing vernickelt

Riegler | Kugelhähne

Kugelhahn aus Messing in schwerer Ausführung für höheren Betriebsdruck mit einem Innen- und Außengewinde und schwarzem Aluminium-Handhebel.

Kugelhahn mit IG/IG und Flügelgriff, schwere Ausführung, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Kugelhahn mit IG/IG und Flügelgriff, schwere Ausführung, Messing vernickelt

Riegler | Kugelhähne

Kugelhahn aus Messing in schwerer Ausführung für höheren Betriebsdruck mit 2 x Innengewinde und schwarzem Aluminium-Flügelgriff.

Kugelhahn mit IG/AG und Flügelgriff, schwere Ausführung, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Kugelhahn mit IG/AG und Flügelgriff, schwere Ausführung, Messing vernickelt

Riegler | Kugelhähne

Kugelhahn aus Messing in schwerer Ausführung für höheren Betriebsdruck, mit einem Innen- und Außengewinde und schwarzem Aluminium-Flügelgriff.

Kugelhahn mit IG/IG, Langgewindeausführung, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Kugelhahn mit IG/IG, Langgewindeausführung, Messing vernickelt

Riegler | Kugelhähne

Kugelhahn aus Messing in Langgewindeausführung mit 2 x Innengewinde und schwarzem Aluminium-Handhebel zur Anwendung mit Druckluft, Wasser, neutralen und ungiftigen Gasen, in Heizanlagen und der Landwirtschaft.

Kugelhahn mit IG/IG, abschließbar, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Kugelhahn mit IG/IG, abschließbar, Messing vernickelt

Riegler | Kugelhähne

Manuell abschließbarer Sicherheitskugelhahn, mit vollem Durchgang, ohne Entlüftungsbohrung, mit blauem Stahlhebel und 2 x Innengewinde in schwerer Ausführung, aus Messing vernickelt zur Anwendung mit Druckluft, Wasser und nicht aggressiven Gasen in Heizanlagen oder in der Landwir...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken