Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Kugelhahn mit IG/IG, Standardausführung, Messing

mehr in Kugelhähne | mehr von

Kugelhahn mit IG/IG, Standardausführung, Messing

Mehr in Kugelhähne | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Kugelhahn mit 2x Innengewinde, Handhebel und vollem Durchgang, geeignet für Industrie-, Pneumatik- und Hydraulikanlagen, ideal für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Heizungsanlagen
  • Wasserkreisläufe
  • Hausinstallationen
  • Fernwärme- und Solaranlagen
  • Anlagen kommunaler Wasserversorgungsunternehmen
Technische Daten
  •  Temperaturbereich Luft
 –15 °C bis +150 °C
  •  Temperaturbereich Wasser
 0 °C bis +100 °C
Material
  •  Gehäuse
 Messing vernickelt
  •  Dichtung
 PTFE
  •  O-Ring
 NBR
  •  Griff
 Stahlhebel

Für Sie interessant


mehr Kugelhähne

Kugelhahn mit verschieden farbigem Stahlhebel und 2x Innengewinde in leichter Ausführung aus Messing vernickelt zur Anwendung mit Druckluft, Was...


mehr Kugelhähne

Kugelhahn aus Messing in schwerer Ausführung für höheren Betriebsdruck mit 2x Innengewinde und schwarzem Aluminium-Handhebel zur Anwendung mit D...


mehr Kugelhähne

Kugelhahn aus Messing in schwerer Ausführung mit 2x Innengewinde für Heizung, Gas, Fernwärme-, Solaranlagen, Druckluft, Öl und Dampf.


mehr Kugelhähne

Kugelhahn aus Messing in schwerer Ausführung für höheren Betriebsdruck mit einem Innen- und Außengewinde und schwarzem Aluminium-Handhebel zur A...


mehr Kugelhähne

Kugelhahn aus Messing in schwerer Ausführung für höheren Betriebsdruck mit 2x Innengewinde und schwarzem Aluminium-Flügelgriff zur Anwendung mit...


mehr Kugelhähne

Kugelhahn aus Messing in schwerer Ausführung für höheren Betriebsdruck mit einem Innen- und Außengewinde und schwarzem Aluminium-Flügelgriff zur...