Menu

Mini-Kugelhahn mit IG/AG, Messing verchromt

mehr Kugelhähne

Drucken
Kugelhahn mit einem Innen- und Außengewinde, aus verchromtem Messing, geeignet für Industrie-, Pneumatik- und Hydraulikanlagen, ideal für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft.
Technische Daten
  • Temperaturbereich Luft
–15 °C bis +110 °C
  • Temperaturbereich Wasser
0 °C bis +90 °C

Material
  • Gehäuse und Spindel aus Messing verchromt
  • Dichtung aus PTFE
  • O-Ring aus NBR
  • Griff aus Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Mini-Kugelhahn mit IG/IG, Edelstahl | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Mini-Kugelhahn mit IG/IG, Edelstahl

Riegler | Kugelhähne

Kugelhahn aus Edelstahl mit 2 x Innengewinde und blauem Aluminium-Drehgriff.

Mini-Kugelhahn mit IG/AG, Edelstahl | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Mini-Kugelhahn mit IG/AG, Edelstahl

Riegler | Kugelhähne

Kugelhahn aus Edelstahl mit einem Innen- und Außengewinde und blauem Aluminium-Drehgriff.

Mini-Kugelhahn mit Drehgriff, Edelstahl | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Mini-Kugelhahn mit Drehgriff, Edelstahl

Riegler | Kugelhähne

Kugelhahn mit 2 x Außengewinde ideal für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft.

Mini-Kugelhahn mit IG/IG, Messing verchromt | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Mini-Kugelhahn mit IG/IG, Messing verchromt

Kugelhähne

Kugelhahn mit 2 x Innengewinde aus verchromtem Messing, geeignet für Industrie-, Pneumatik- und Hydraulikanlagen, ideal für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken