Menu

Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM, 90 °C

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Heißwasserschläuche

Drucken
Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM für Spritzgussmaschinen. Verwendbar für Heißwasser sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.
Einsatzbereich
  • Temperier- und Kunststoffindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Industriebetriebe
  • Kfz-Werkstätten
  • Schlachthöfe und Molkereien

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
 3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +90 °C

Material
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt
  • Einlage aus Textilcord
  • Decke aus EPDM, blau bzw. rot, glatt, Stoffimpressionen

LuftWasserHeißwasser


Downloads

Für Sie interessant

Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Edelstahl

Dazu passt

Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Messing blank

Dazu passt

Schlauchtülle zum Einschrauben aus Messing (Ms) blank, mit Whitwort/ oder M5-Außengewinde und 45° Innenkonus. Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank

Dazu passt

Schlauchtülle aus Messing (Ms) blank, mit zylindrischem Außengewinde und Innenkonus 37°. Mit gerilltem Tüllenprofil für festen Sitz zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchtülle VPG 260 mit AG, Messing vernickelt | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle VPG 260 mit AG, Messing vernickelt

Dazu passt

Schlauchtülle aus Messing (Ms) vernickelt, mit zylindrischem Außengewinde. Mit gerilltem Tüllenprofil für festen Sitz zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Temperierkupplung ESDMT/ESDT TempSecure mit Tülle und Sicherung, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung ESDMT/ESDT TempSecure mit Tülle und Sicherung, Messing

Lüdecke Dazu passt

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Standard-Schlauchtülle und internationalem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehführung mit optisch...

Temperierkupplung ESDMT/ESDT TempSecure mit Tülle 45° und Sicherung, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung ESDMT/ESDT TempSecure mit Tülle 45° und Sicherung, Messing

Lüdecke Dazu passt

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 45° Standard-Schlauchtülle und internationalem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehführung mit opt...

Temperierkupplung ESDMT/ESDT TempSecure mit Tülle 90° und Sicherung, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung ESDMT/ESDT TempSecure mit Tülle 90° und Sicherung, Messing

Lüdecke Dazu passt

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 90° Standard-Schlauchtülle und internationalem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehführung mit opt...

Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit Tülle und Sicherung, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit Tülle und Sicherung, Messing

Lüdecke Dazu passt

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Standard-Schlauchtülle und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehführung mit optischer

Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit Tülle 90° und Sicherung, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit Tülle 90° und Sicherung, Messing

Lüdecke Dazu passt

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 90° Standard-Schlauchtülle und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehführung mit optisc...

Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit Tülle 45° und Sicherung, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit Tülle 45° und Sicherung, Messing

Lüdecke Dazu passt

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 45° Standard-Schlauchtülle und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehführung mit optisc...

Temperierkupplung ESHM/ESH/ESHG mit Tülle 45°, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung ESHM/ESH/ESHG mit Tülle 45°, Messing

Lüdecke Dazu passt

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 45° Standard-Schlauchtülle und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil.

Temperierkupplung ESHM/ESH/ESHG mit Tülle 90°, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung ESHM/ESH/ESHG mit Tülle 90°, Messing

Lüdecke Dazu passt

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 90° Standard-Schlauchtülle und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken