von Semperit | mehr Ölschläuche
| 4:1 |
| –30 °C bis +90 °C |
Elaflex Zubehör
Robuster, stabiler Schlauchtrolley mit festem oder drehbarem Handgriff, für den sicheren Anschluss von Hydranteneingangsschläuche an Flughafen-Hydranten-Systeme.
Semperit Alternative
Hochflexibler Saug- und Druckschlauch nach EN 1761 und EN 12115. Ideal zum Be- und Entladen von Tanks, Tankfahrzeugen und Schiffen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatenanteil bis zu 50 %. Auch für technische Öle,...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative von
Robuster und langlebiger Saug- und Druckschlauch H-Plus EUROPE 2000N für erhöhte Anforderungen an Temperatur-, Druck- und Vakuumbeständigkeit, einsetzbar z. B. als Ölrücklaufschlauch, Abfüllschlauch für Kraftstoffe, Schmiermittel und Heizöle auf Mineralölbasis, Reinigungsschlauch...
Continental Alternative von
Hochflexibler, abriebfester und geschmeidiger Saug- und Druckschlauch. Vielseitig einsetzbar für erhöhte Anforderungen, besonders geeignet zum Durchleiten und Saugen von hydraulischen Ölen und Brennstoffen.
Semperit Alternative von
Äußerst flexibler und besonders robuster Mineralölschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung zur Be- und Entladung von Tankfahrzeugen und Bahnkesselwagen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatengehalt bis zu 50 %. Ei...
RS Dazu passt
Festflansch FSL mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-4 mit Vorschweißflansch nach DIN 2632/2633, ohne Halbschalen.
RS Dazu passt
Losflansch FSL mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-4 mit Vorschweißbund und Losflansch nach DIN 2673, ohne Halbschalen.
RS Dazu passt
Hebelarmkupplungs-Mutterteil mit gerilltem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, aus Messing.
RS Dazu passt
Hebelarmkupplungs-Vaterteil mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, aus Messing.
RS Dazu passt
Hochwertige, robuste Mutterteil-Schlauchverschraubung (zweiteilig), aus Messing, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5 (vormals DIN 2817), mit drehbarer Überwurfmutter, flachdichtend.
RS Dazu passt
Nottrennkupplung ABV bietet einen wichtigen Beitrag zur Arbeits- und Umweltsicherheit. Treten an der Schlauchleitung überhöhte Zugbelastungen auf, z. B. bei unbeabsichtigtem Verschieben oder Wegfahren eines angekuppelten Fahrzeuges, trennt sich die Nottrennkupplung mit selbstschl...
RS Dazu passt
TW-Schnellkupplung mit Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 3), komplett mit Hebelspannring, Kronenstück und Dichtungen passend zu VT-Schalenverschraubung DIN 14420-5 (vormals DIN 2817).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!