Menu

Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 07

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Spiralschläuche

Drucken
Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch mit einer Wandstärke von 0,7 mm aus Polyurethan (PU), der für die Absaugung und den Transport von abrasiven und granulatförmigen Medien geeignet ist.
Einsatzbereich
  • holzverarbeitende Industrie
  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • Transport von Spänen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Abriebfestigkeit
  • gute Kälteflexibilität
  • Hydrolyse- und Mikrobenbeständigkeit
  • halogen- und weichmacherfrei
  • gut benzin- und ölbeständig
  • permanent antistatisch
  • sehr glatter Strömungskanal
  • schwer entflammbar

  • DIN 4102 B1
  • TRGS 727
  • BGI 739-2

Technische Daten
  • Wandstärke zwischen den Spiralen
ca. 0,7 mm, transparent
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +100 °C
  • permanent antistatisch
R <108 Ω

Material
  • Polyether-Polyurethan

AbriebLuftÖlAbsaugungGas


Downloads

Für Sie interessant

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Trivolution | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Trivolution

Masterflex | Spiralschläuche

Mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch für erhöhte Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR HX Trivolution | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR HX Trivolution

Masterflex | Spiralschläuche

Schwerer Absaug- und Förderschlauch, mit verstärkter Spirale, zum Transport extrem abrasiver Medien und problematischer Fördergüter.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Trivolution | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Trivolution

Masterflex | Spiralschläuche

Leichter Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe und gasförmige Medien, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Bio Based | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Bio Based

Masterflex | Spiralschläuche

Leichter und mäßig flexibler Absaug- und Förderschlauch aus biobasiertem Polyether Polyurethan (PUR), der über eine sehr gute Chemikalien-, Öl- und Benzinbeständigkeit verfügt.

Absaug- und Förderschlauch Polderflex PUR | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Polderflex PUR

Masterflex | Spiralschläuche

Superschwerer Absaug- und Förderschlauch aus superstarkem Polyester-Polyurethan für extremste Einsatzbereiche bei höchsten Anforderungen an Abriebfestigkeit und Standzeit. Kann gleichzeitig als Transportschlauch verwendet werden.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR Performance | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR Performance

Masterflex | Spiralschläuche

Schwerer Absaug- und Förderschlauch für extrem abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien, der durch seine absolut glatte und totraumfreie Innenwandung optimale Strömungsbedingungen bei minimalen Strömungsverlusten bietet.

Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 14 | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 14

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralschläuche

Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch mit einer Wandstärke von 1,4 mm aus Polyurethan (PU), der für die Absaugung und den Transport von abrasiven und granulatförmigen Medien geeignet ist.

Absaugschlauch SUPERFLEX PU R | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaugschlauch SUPERFLEX PU R

Continental | Spiralschläuche

Hochabriebfester, besonders flexibler Absaugschlauch aus 100 %-igem PU mit eingebetteter PVC-ummantelter, verkupferter Stahldrahtspirale, universell einsetzbar zur Absaugung von trockenen, hochabrasiven Medien und als Schutzschlauch mit hohem mechanischen Schutz.

Absaug- und Förderschlauch Cargoflex | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Cargoflex

Masterflex | Spiralschläuche

Superschwerer, flexibler Saug- und Förderschlauch für extremste Einsatzbereiche und höchste Anforderungen an Abriebfestigkeit und Stehzeit. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR Inline | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR Inline

Masterflex | Spiralschläuche

Superschwerer Absaug- und Förderschlauch, der durch seine absolut glatte und totraumfreie Innenwandung optimale Strömungsbedingungen bei minimalem Strömungsverlust bietet. Bei extremsten Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit für den Transport von problematischen Förde...

PVC/PU-Saug- und Druckschlauch SUPER ARIZONA PU | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
PVC/PU-Saug- und Druckschlauch SUPER ARIZONA PU

Continental | Spiralschläuche

PVC-Spiralschlauch, mit gelber Hart-PVC-Spirale, elastisch auch bei Kälte. Abriebfeste Seele aus Polyurethan. Anwendung überall dort, wo hohe Abriebfestigkeit der Seele oder der Decke notwendig ist.

PVC Saug- und Druckschlauch für Holzpellets Woodpecker | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
PVC Saug- und Druckschlauch für Holzpellets Woodpecker

Continental | Spiralschläuche

Leichter, sehr flexibler und knickfester PVC-Spiralsaug- und Druckschlauch mit Hart-PVC-Spirale und außenliegender Kupferlitze.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken