Absaug- und Förderschlauch PUR-L Trivolution

mehr in Spiralschläuche aus PU/PVC | mehr von

Absaug- und Förderschlauch PUR-L Trivolution

Mehr in Spiralschläuche aus PU/PVC | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leichter Absaug- und Förderschlauch für Abrieb verursachende Feststoffe und gasförmige Medien. Auch geeignet als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen.
Einsatzbereich
  • Papier- und Textilfasern
  • feinkörnige Partikel wie Stäube und Pulver
  • gasförmige Medien
  • Ölnebelabsaugung
Vorteile/Ausführungen
  • hochabriebfest und extrem flexibel
  • kleinste Biegeradien
  • benzin-, ölfest und gasdicht
  • gute Chemikalien-, UV- und Ozonbeständigkeit
  • halogen- und weichmacherfrei
  • mikrobenresistent und antistatisch

 

  • Ableitung elektrostatischer Aufladungen gem. TRBS 2153 (Zone 20)
    für brennbare Stäube/Schüttgüter bei beidseitiger Erdung der Spirale
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Technische Daten
  • Werkstoff       
reines Polyester-Polyurethan
  • Wandstärke      
zwischen den Spiralen ca. 0,7 mm
  • Spirale       
eingegossene Federstahldrahtspirale,
verdrehsicher und verschiebefest
  • Farbe
transparent
  • Temperaturbereich
-40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
  • antistatisch R     
< 109 Ohm

AbriebLuftGasÖlAbsaugung


Für Sie interessant


Absaugschlauch Superflex PU | Spiralschläuche aus PU/PVC

mehr von Merlett | mehr Spiralschläuche aus PU/PVC

Hochabriebfester, besonders flexibler Absaugschlauch aus 100 %-igem PU mit eingebetteter PVC-ummantelter, verzinkter Stahldrahtspirale. Universe...

Detailansicht

Absaug- und Förderschlauch Polderflex PUR | Spiralschläuche aus PU/PVC

mehr von Masterflex | mehr Spiralschläuche aus PU/PVC

Absaug- und Förderschlauch aus superstarkem Polyester-Polyurethan für extremste Einsatzbereiche bei höchsten Anforderungen an Abriebfestigkeit u...

Detailansicht

Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 07 | Spiralschläuche aus PU/PVC

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Spiralschläuche aus PU/PVC

Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch mit einer Wandstärke von 0,7 mm aus Polyurethan (PU), der für die Absaugung und den Transport...

Detailansicht

Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 14 | Spiralschläuche aus PU/PVC

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Spiralschläuche aus PU/PVC

Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch mit einer Wandstärke von 1,4 mm aus Polyurethan (PU), der für die Absaugung und den Transport...

Detailansicht

Absaug- und Förderschlauch PUR-H Trivolution | Spiralschläuche aus PU/PVC

mehr von Masterflex | mehr Spiralschläuche aus PU/PVC

Mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch bei erhöhten Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit für Industriestaubsauger und Transport

Detailansicht

Absaug- und Förderschlauch PUR-H-tech | Spiralschläuche aus PU/PVC

mehr von Masterflex | mehr Spiralschläuche aus PU/PVC

Mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch bei erhöhten Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit für Industrieabsauger und Transport von...

Detailansicht