Menu

Combiflex PU-Gewindestutzen

von Masterflex   |   mehr Spiralschläuche

Drucken
Aufschraubbarer Gewindestutzen in Anlehnung an DIN ISO 228, passend für die Schlauchtypen PUR-L, PUR-H und PUR-HX .
Vorteile/Ausführungen
  • leicht
  • einfache Montage
  • wiederverwend- und austauschbar
  • abrieb-, schlag- und zugfest
  • mikroben- und hydrolyseresistent

 

  • DIN ISO 228

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C

Material
  • Polyurethan (PU), schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Combiflex PU-Muffe | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Combiflex PU-Muffe

Masterflex | Spiralschläuche

Aufschraubbare Spezial-Muffe (Endmuffe) für Absaug- und Förderschläuche Master-PUR L, oder Master-PUR H zur Befestigung an Rohrstutzen.

PU-Schraubmuffe EL | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schraubmuffe EL

Masterflex | Spiralschläuche

Aufschraubbare Spezialschraubmuffe (Endmuffe) für Master-PUR L/H und Master-PVC L/H zur Befestigung an Rohrstutzen, elektrisch leitfähig.

Combiflex PU-Muffe EL | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Combiflex PU-Muffe EL

Masterflex | Spiralschläuche

Aufschraubbare Spezialschraubmuffe (Endmuffe) für Master-PUR L/H und Master-PVC L/H zur Befestigung an Rohrstutzen, elektrisch leitfähig.

Combiflex PU-Muffe V | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Combiflex PU-Muffe V

Masterflex | Spiralschläuche

Leichte, aufschraubbare Spezial-Muffe für Absaug- und Förderschläuche PUR-L und PUR-H zur Befestigung an Rohrstutzen nach DIN 2448/DIN 2458, permanent antistatisch.

Combiflex PU-Festflansch, schraubbar | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Combiflex PU-Festflansch, schraubbar

Masterflex | Spiralschläuche

Schraubbarer PU-Festflansch für Gegenflansche nach DIN 2632/DIN 2633/DIN 2673, aus hochabriebfestem Polyurethan.

Combiflex PU-Kegelflansch | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Combiflex PU-Kegelflansch

Masterflex | Spiralschläuche

Aufschraubbarer, hochabriebfester Kegelflansch Combiflex aus Polyurethan in Anlehnung an DIN 3016.

PU-Schlauchmanschette | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauchmanschette

Masterflex | Spiralschläuche

Wiederverwendbare Spezialmanschette zum Einbinden der Schlauchtypen PUR-H, PUR-HX und PUR-Performance mit Halbschalen.

Schnellspannschelle für Kegelflansche | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Schnellspannschelle für Kegelflansche

Masterflex | Spiralschläuche

Schnell-Verbindungsschelle für Kegelflansche in Anlehnung an DIN 3016.

Master-Grip Schnellspannschelle für PUR-Spiralschläuche | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Master-Grip Schnellspannschelle für PUR-Spiralschläuche

Masterflex | Spiralschläuche

Spezialschelle zur Befestigung leichter und mittelschwerer, rechtsgängiger Spiralschläuche wie PUR-H, PUR-L, Flamex usw.

Master-Grip Schlauchschelle, schraubbar, für PUR-Spiralschläuche | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Master-Grip Schlauchschelle, schraubbar, für PUR-Spiralschläuche

Masterflex | Spiralschläuche

Spezialschelle zur Befestigung leichter und mittelschwerer rechtsgängiger Spiralschläuche wie PUR-H, PUR-L, Flamex usw.

Warmschrumpfmuffe | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Warmschrumpfmuffe

Masterflex | Spiralschläuche

Warmschrumpfmuffe für eine dichte Verbindung bzw. Befestigung von Spiralschläuchen oder Anschlussstutzen ohne großen technischen Aufwand.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken