Menu

Siloflachschlauch H-Plus, schwarz

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Förderschläuche, Druckschläuche

Drucken
Abriebfester, flach aufrollbar Förderschlauch für Silos und Betonkübel zur Durchleitung von Zement, Sand, Kies und Granulaten.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +80 °C
  • Erdung Kupferlitze/Armatur
R <106 Ω

Material
  • Seele aus NR/BR, schwarz, glatt, abriebfest
  • Einlage aus Textilcord, Kupferlitze
  • Decke aus SBR, schwarz, Stoffimpression

WasserAbrieb


Downloads

Für Sie interessant

Kran-Equipment
Zubehör von
Betonkübel 1016 mit Handhebel | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Betonkübel 1016 mit Handhebel

Eichinger Zubehör von

Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf.

Kran-Equipment
Zubehör von
Betonkübel 1016 H PAM mit Handrad und Schutzdach | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Betonkübel 1016 H PAM mit Handrad und Schutzdach

Eichinger Zubehör von

Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf.

Kran-Equipment
Zubehör von
Betonkübel 1016 H mit Handrad | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Betonkübel 1016 H mit Handrad

Eichinger Zubehör von

Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf.

Kran-Equipment
Zubehör von
Betonkübel 1017 mit Handhebel | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Betonkübel 1017 mit Handhebel

Eichinger Zubehör von

Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf und Verschlusskappe am Schlauchende.

Kran-Equipment
Zubehör von
Betonkübel 1016 F mit Funkfernbedienung | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Betonkübel 1016 F mit Funkfernbedienung

Eichinger Zubehör von

Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf. Die Befehle für Öffnen und Schließen der Verschlusskappen sowie für einen Außenvibrator werden über eine Funkfernbedienung mit einer Reichweite von 100 m gegeben.

Siloschlauch H-Plus ohne Spirale, weiß | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch H-Plus ohne Spirale, weiß

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Förderschlauch ohne Spirale, zur Durchleitung trockener und staubförmiger Lebensmittel, Futtermittel und Getreide.

Siloschlauch H-Plus mit Spirale, weiß | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch H-Plus mit Spirale, weiß

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Förderschlauch H-Plus mit Stahldrahtspirale zur Durchleitung trockener und staubförmiger Lebensmittel, Futtermittel und Getreide.

Siloschlauch H-Plus ohne Spirale, schwarz | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch H-Plus ohne Spirale, schwarz

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Förderschlauch ohne Spirale, zur Durchleitung von Zement, Sand, Kies und Granulaten.

Siloschlauch H-Plus mit Spirale, schwarz | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch H-Plus mit Spirale, schwarz

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Förderschlauch mit Stahldrahtspirale, zur Durchleitung von Zement, Sand, Kies und Granulaten.

Siloschlauch SOSP ohne Spirale, schwarz | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch SOSP ohne Spirale, schwarz

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Klassischer Förderschlauch zur Befüllung und Entladung von Silos, der auch zur Förderung von hoch abrasiven Medien verwendet wird.

Siloschlauch SUPERVRAC AL EC, NBR | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch SUPERVRAC AL EC, NBR

Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche

Leichter, flexibler und flach aufrollbarer Siloschlauch SUPERVRAC AL EC zur pneumatische Förderung von abrasiven Produkten mit hohem elektrostatischen Aufladungspotential.

Saug- und Druckschlauch TRELLVAC AL EC | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Saug- und Druckschlauch TRELLVAC AL EC

Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche

Saug- und Druckschlauch TRELLVAC AL EC zur pneumatischen Förderung von abrasiven Lebensmitteln und Chemikalien.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken