Menu

Betonspritz- und Mörtelförderschlauch H-Plus

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Förderschläuche, Druckschläuche

Drucken
Hochabriebfester, flexibler Spezialschlauch mit hoher Querschnittstabilität zur Förderung von Mörtel, Estrich, Beton, Putzen, Gips und sonstigen nassen, abrasiven Medien.
Einsatzbereich
  • Putzmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr lange Lebensdauer
  • abriebfeste Seele und Decke

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
2,5:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +85 °C

Material
  • Seele aus NR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest
  • Einlage aus Textilcord
  • Decke aus SBR, schwarz, glatt, mit Stoffabdruck

AbriebWasser


Downloads

Für Sie interessant

Mörtelkupplung-Vaterteil mit Tülle für Fixierband | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Mörtelkupplung-Vaterteil mit Tülle für Fixierband

Lüdecke Dazu passt

Starre Mörtelkupplung-Vaterteil mit Schlauchtülle aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die Förderung von Mörtel, Beton und Estrich.

Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle für Fixierband | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle für Fixierband

Lüdecke Dazu passt

Starre Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle, aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die Förderung von Mörtel, Beton und Estrich. Gedrehte Tüllenkontur für exakten Schlauchsitz.

Mörtelkupplung-Vaterteil mit Tülle für Fixierband, drehbar | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Mörtelkupplung-Vaterteil mit Tülle für Fixierband, drehbar

Lüdecke Dazu passt

Drehbare Mörtelkupplung-Vaterteil mit Tülle, aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die Förderung von Mörtel, Beton und Estrich. Gedrehte Tüllenkontur für exakten Schlauchsitz.

Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle für Fixierband, drehbar | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle für Fixierband, drehbar

Lüdecke Dazu passt

Drehbare Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle, aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die Förderung von Mörtel, Beton und Estrich. Drehbare, dreiteilige Ausführung, geführt in einer Teflonkammer, absolut dicht für hohe Standzeit der Drehfunktion. Gedrehte Tüllenkontur für ex...

Mörtelkupplung-Vaterteil mit Tülle zur hydraulischen Verpressung | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Mörtelkupplung-Vaterteil mit Tülle zur hydraulischen Verpressung

Lüdecke Dazu passt

Starre Mörtelkupplung-Vaterteil mit Tülle, aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die hydraulische Schlauchverpressung mit Presshülsen aus Stahl.

Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle zur hydraulischen Verpressung | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle zur hydraulischen Verpressung

Lüdecke Dazu passt

Starre Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle, aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die hydraulische Schlauchverpressung mit Presshülsen aus Stahl.

Betonspritz- und Mörtelförderschlauch SM40 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Betonspritz- und Mörtelförderschlauch SM40

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Hochabriebfester, flexibler Spezialschlauch mit hoher Querschnittsstabilität zur Förderung nassen, abrasiven Medien mit einer sehr langen Lebensdauer durch Verwendung von abriebfesten Gummiqualitäten bei Seele und Decke.

Betonpumpenschlauchleitung | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Betonpumpenschlauchleitung

Förderschläuche, Druckschläuche

Betonpumpenschlauch für die Förderung nasser, hochabrasiver Medien (Beton, Mörtel, Zement).

Aktion
Gipsemulsionsschlauch Gummi | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Gipsemulsionsschlauch Gummi

Förderschläuche, Druckschläuche

Abriebfester Förderschlauch für Gipsemulsion aus Gummi für starke Beanspruchung.

Gipsemulsionsschlauchleitung mit STORZ-Kupplung | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Gipsemulsionsschlauchleitung mit STORZ-Kupplung

Förderschläuche, Druckschläuche

Abriebfester Förderschlauch für Gipsemulsion aus Gummi für starke Beanspruchung. Beidseits eingebunden in Storz-Saugkupplungen C/52 Aluminium mit Fixierband.

Torkretschlauch H-Plus | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Torkretschlauch H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Höchst abriebfester Schlauch zum Torkretieren und Estrichspritzen. Die Spezialkonstruktion des Schlauches garantiert höchste Lebensdauer, auch bei scharfkantigem Fördergut.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken