Menu
Drucken
Höchst abriebfester Schlauch zum Torkretieren und Estrichspritzen. Die Spezialkonstruktion des Schlauches garantiert höchste Lebensdauer, auch bei scharfkantigem Fördergut.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Lebensdauer
  • abriebfeste Seele
  • verschleißfeste Decke
  • elektrisch leitfähig
  • antistatisch

Anwendungen/Hinweise
  • Verlegeart des Schlauches beeinflusst die Lebensdauer erheblich, daher den Schlauch möglichst gerade, am besten gestreckt verlegen bzw. in möglichst großen Biegeradien

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3,15:1
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +80 °C
  • Abrieb der Seele
Ø 70 mm³

Material
  • Seele aus SBR/NR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest
  • Einlage aus Textileinlagen, gewickelt
  • Decke aus SBR, schwarz, antistatisch, Stoffimpression

AbriebWasser


Downloads

Für Sie interessant

Torkret-Schlauchbüchse | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Torkret-Schlauchbüchse

Zubehör

Schlauchbüchsen für die Montage mit Torkretschläuchen.

Betonspritz- und Mörtelförderschlauch H-Plus | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Betonspritz- und Mörtelförderschlauch H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Hochabriebfester, flexibler Spezialschlauch mit hoher Querschnittstabilität zur Förderung von Mörtel, Estrich, Beton, Putzen, Gips und sonstigen nassen, abrasiven Medien.

Betonspritz- und Mörtelförderschlauch SM40 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Betonspritz- und Mörtelförderschlauch SM40

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Hochabriebfester, flexibler Spezialschlauch mit hoher Querschnittsstabilität zur Förderung nassen, abrasiven Medien mit einer sehr langen Lebensdauer durch Verwendung von abriebfesten Gummiqualitäten bei Seele und Decke.

Betonpumpenschlauchleitung | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Betonpumpenschlauchleitung

Förderschläuche, Druckschläuche

Betonpumpenschlauch für die Förderung nasser, hochabrasiver Medien (Beton, Mörtel, Zement).

Aktion
Gipsemulsionsschlauch Gummi | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Gipsemulsionsschlauch Gummi

Förderschläuche, Druckschläuche

Abriebfester Förderschlauch für Gipsemulsion aus Gummi für starke Beanspruchung.

Gipsemulsionsschlauchleitung mit STORZ-Kupplung | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Gipsemulsionsschlauchleitung mit STORZ-Kupplung

Förderschläuche, Druckschläuche

Abriebfester Förderschlauch für Gipsemulsion aus Gummi für starke Beanspruchung. Beidseits eingebunden in Storz-Saugkupplungen C/52 Aluminium mit Fixierband.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken