Menu

Niveau- und Temperaturschalter SSM

mehr Niveauschalter, Temperaturschalter

Drucken
Die Schalterkombination dient der Überwachung der Temperatur und gleichzeitig des Minimum-Ölstands mit elektrischem Ausgangssignal.
Einsatzbereich
  • Hydraulikaggregate
  • Flüssigkeitsbehälter

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP65

Technische Daten
  • Klemmenanschluss
1,5 mm² im Gehäuse
  • Schaltleistung
max. 230 V AC/1 A/60 VA

Material
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Schwimmer aus Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Niveauschalter LEN | Niveauschalter, Temperaturschalter
angesehen
Gekauft
Niveauschalter LEN

MP Filtri | Niveauschalter, Temperaturschalter

Elektrische Schwimmschalter mit elektrischen Minimum- und/oder Maximum-Kontakten, für den Einbau im Flüssigkeitsbehälter.

Niveau- und Temperaturgeber SCLTSD | Niveauschalter, Temperaturschalter
angesehen
Gekauft
Niveau- und Temperaturgeber SCLTSD

Parker | Niveauschalter, Temperaturschalter

Der LevelTempContoller vereint die Funktionen eines Niveau-/Temperaturschalters, eines Niveau-/Temperatursensors und einer Niveau-/Temperaturanzeige.

Niveauschalter SSM | Niveauschalter, Temperaturschalter
angesehen
Gekauft
Niveauschalter SSM

Niveauschalter, Temperaturschalter

Der Schwimmschalter mit zwei Schaltpunkten wird zur Vorwarnung bzw. Abschaltung bei Ölmangel in Hydraulikaggregate eingebaut.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken