Menu

Motorwippe MB 50

von Rosta   |   mehr Motorwippen

Drucken
Selbstnachstellende Motorlagerung für Riementriebe mit der Motorbaugrößen von 7,5 bis 30 kW.
Einsatzbereich
  • Schwingsiebe von Förderanlagen
  • Ventilatorantrieb z. B. bei Wärmetauschern
  • Kühlkompressor-Antrieb in Bussen
  • Brecher
  • Pumpen

Vorteile/Ausführungen
  • automatische Längenoptimierung der Antriebsriemen in der Anlaufphase
  • konstante Riemenspannung während des Laufs
  • Kompensation von Belastungsänderung
  • Vermeidung von Schlupf im Riemen
  • Riemenwechsel ohne Nachjustieren
  • Kosten- und Energiesparend
  • optimale Kraftübertragung
  • einmaliges Justieren
  • wartungsfrei

Anwendungen/Hinweise
  • Auswahl der Motorwippen siehe Selektionstabelle unter Downloads
  • die Richtwerte der Prüfkräfte für die gängigsten Keilriemenprofile sind in einer Tabelle unter Downloads aufgeführt
  • je nach Arbeitswinkel der ablaufenden Riemen kann die Motorplatte auch zentrisch über der Elementachse montiert werden
  • entsprechende Gewinde sind auf der Motorplatte vorhanden
  • für einen höheren Anstellwinkel der Motorplatte kann der Hebel demontiert und 45° versetzt wieder montiert werden
  • Motorwippen sind nicht geeignet für den Einsatz auf schwimmenden Rahmen
  • Beschriftung: Produktbezeichnung, Rückverfolgbarkeit, Hinweise zum Verstellvorgang, QR-Code für weitere Informationen

Material
  • galvanisch verzinkter Stahl, zum Teil mit blauer Schutzlackierung

Downloads

Für Sie interessant

Motorwippe MB 27 | Motorwippen
angesehen
Gekauft
Motorwippe MB 27

Rosta | Motorwippen

Selbstnachstellende Motorlagerung für kleinere Riementriebe mit Elektromotoren von 0,75 bis 4 kW.

Motorwippe MB 38 | Motorwippen
angesehen
Gekauft
Motorwippe MB 38

Rosta | Motorwippen

Selbstnachstellende Motorlagerung für Riementriebe mit der Motorbaugrößen 132 S bis 160 L von 3 bis 15 kW.

Motorwippe MB 100 | Motorwippen
angesehen
Gekauft
Motorwippe MB 100

Rosta | Motorwippen

Selbstnachstellende Motorlagerung für Riementriebe mit der Motorbaugrößen von 90 bis 250 kW.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken