Menu

Proportional-Vorsteuerventil IT-128 für hydraulische Fernbedienungen

mehr Vorsteuerventile Mobilhydraulik

Drucken
Elektrisch-proportional betätigte Vorsteuergeräte arbeiten auf Basis von direktgesteuerten Druckminderventilen.
Einsatzbereich
  • Bagger-Schwenklöffel
  • Fernsteuerung von Steuerschiebern

Anwendungen/Hinweise
  • mit Zuganker flanschbar, wodurch mehrere Verbraucher über eine Druck- und Tankleitung versorgt werden können

Technische Daten
  • max. Eingangsdruck
50 bar 
  • Regelbereich
3–28 bar
  • max. Durchfluss
2 l/min 

Downloads

Für Sie interessant

Digitaler Verstärker EDM für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis | Zubehör für Proportionalventile
angesehen
Gekauft
Digitaler Verstärker EDM für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis

Duplomatic Zubehör

Proportionalkarten sind Digitalverstärker für die Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Strom variiert proportional zum Sollwertsignal (0–10 V oder 4–20 mA), unabhängig von Temperaturschwankungen und der Volumenstromimpedanz.