Um die Temperatur des Hydrauliköls im optimalen Bereich zu halten, sind Öl-Kühler eine gute Lösung – sowohl für den stationären Einsatz als auch für die Mobilhydraulik.
Haberkorn bietet sowohl für den stationären als auch den mobilen Betrieb den passenden Öl-Luft-Kühler – wahlweise mit Gleich- oder Wechselstrom. Auf Anfrage ist dieser mit hydraulischem Lüfterantrieb erhältlich.
Öl-Wasser-Kühler gibt es in unterschiedlichen Bauformen – Rohrbündel-Wärmetauscher oder Plattenkühler.
Ersatzteile und Zubehör wie Thermostatventile oder Temperaturschalter für die Steuerung der Kühlung finden sich ebenso in unserem Sortiment.
mehr von Emmegi | mehr Öl-Luft-Kühler
Diese Kühler werden zur Kühlung des Hydrauliköls in den Rücklaufleitungen von Hydrauliksystemen eingesetzt.
mehr von FOX | mehr Öl-Luft-Kühler
Die Bimetall-Temperaturschalter öffnen oder schließen bei Erreichen der fest eingestellten Schalttemperatur. Die Rückschaltung erfolgt nach Abk...
mehr von Parker | mehr Öl-Wasser-Kühler
Der PWO-Plattenkühler ist ein kompakter und leichter Wasser/Öl-Kühler, der mit einer hohen Kühlleistung aufwartet.
mehr von Parker | mehr Öl-Luft-Kühler
Diese Kühler sind für den industriellen und mobilen Einsatz.
mehr von Danfoss | mehr Öl-Wasser-Kühler
Selbsttätiges Kühlwasserventil wird in die Kühlwasservorlaufleitung eingebaut. Öffnet bei steigender Fühlertemperatur und erhöht die Durchflussm...
mehr von Emmegi | mehr Öl-Luft-Kühler
Diese Kühler werden zur Kühlung des Hydrauliköls in den Rücklaufleitungen von Hydrauliksystemen eingesetzt.