Menu

Modular-Schieberventil ED

von Rexroth   |   mehr Modulare Wegeventile ED-Baukasten

Drucken
Modulares Baukastensystem ED von Bosch Rexroth Oil Control, ermöglicht die Kombination von Sektionen von unterschiedlicher Größe mit On-Off-Magneten.
Einsatzbereich
  • Konstantpumpen
  • Hubsteiger
  • Kommunalfahrzeuge
  • Erntemaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • kompakte Abmessungen

Anwendungen/Hinweise
im Ventilblock enthalten
  • Eingangselement TE-07-01-03-02-S-00-OB-01, Einlassplatte mit DBV 200 bar und Ventil 12 V DC, Q max. 90 l/min, G 1/2"
  • 4/3-Wege-Ventilelement D805B201OB01200000 NG 08, stromlos A + B gesperrt, 12 V DC, vorbereitet für Schockventile, Q max. 80 l/min, G 1/2"
  • 4/3-Wege-Ventilelement D805B201OB01200000 NG 08, stromlos A + B gesperrt, 12 V DC, vorbereitet für Schockventile, Q max. 80 l/min, G 1/2"
  • 4/3-Wege-Ventilelement L8010B201OB0100 NG 06, stromlos A + B gesperrt, 12 V DC, Q max. 30 l/min, G 3/8"
  • 4/3-Wege-Ventilelement L8010B201OB0100 NG 06, stromlos A + B gesperrt, 12 V DC, Q max. 30 l/min, G 3/8"
  • 4/3-Wege-Ventilelement L8010B201OB0100 NG 06, stromlos A + B gesperrt, 12 V DC, Q max. 30 l/min, G 3/8"
  • 4/3-Wege-Ventilelement L8010B201OB0100 NG 06, stromlos A + B gesperrt, 12 V DC, Q max. 30 l/min, G 3/8"
  • 4/3-Wege-Ventilelement L8010B201OB0100 NG 06, stromlos A + B offen zu T, 12 V DC, Sitzventil in A stromlos zu 12 V DC, Q max. 30 l/min, G 3/8" 
  • 4/3-Wege-Ventilelement L8010B201OB0100 NG 06, stromlos A + B offen zu T, 12 V DC, Sitzventil in A stromlos zu 12 V DC, Q max. 30 l/min, G 3/8" 
  • Endelement Grauguss TC-00-00-00-CI

Technische Daten
  • Anzahl Sektionen
1–10 
  • Zulaufstrom
max. 90 l/min
  • Durchfluss-Sektion
max. 80 l/min
  • Betriebsdruck
max. 250 bar
  • Rücklaufdruck
max. 10 bar

Downloads

Für Sie interessant

Eingangselement TE-07-01 für Konstantpumpen zu Modularventil ED | Modulare Wegeventile ED-Baukasten
angesehen
Gekauft
Eingangselement TE-07-01 für Konstantpumpen zu Modularventil ED

Rexroth Ersatzteil

Eingangseinheiten der Serie TE-07-* zum Anschluss der externen P/T-Leitungen an die P/T-Kanäle der ED-Elemente.

Endelement TC-00 für Modularventile ED | Modulare Wegeventile ED-Baukasten
angesehen
Gekauft
Endelement TC-00 für Modularventile ED

Rexroth Ersatzteil

Endplatten Typ TC-00 zum Schließen der P- und T-Kanäle von ED-Elementen.

Ventilelement ED1 und EDD für Konstantpumpen (On-Off) | Modulare Wegeventile ED-Baukasten
angesehen
Gekauft
Ventilelement ED1 und EDD für Konstantpumpen (On-Off)

Rexroth Ersatzteil

4/3-Wege-Ventilelemente lieferbar mit oder ohne Sekundär-Druckbegrenzungsventile sowie mit und ohne LS-Anschlüsse. Die Steuerkolben sind in verschiedensten Ausführungen verfügbar.

Magnetspulen
Ersatzteil
Magnetspule C48 für Hydraulikventile D805 und D845 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule C48 für Hydraulikventile D805 und D845

Rexroth Ersatzteil

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 19,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth-Wegeventilen D805 und D845 (EDD-XZ). Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Anflanschbare Elemente für Modularventile ED | Modulare Wegeventile ED-Baukasten
angesehen
Gekauft
Anflanschbare Elemente für Modularventile ED

Rexroth Ersatzteil

Anflanschbare Sekundärelemente können an den Anschlüssen A und B der ED-Elemente angeschlossen und verschraubt werden.

Eingangselement TE-07-01 für Konstantpumpen zu Modularventil ED | Modulare Wegeventile ED-Baukasten
angesehen
Gekauft
Eingangselement TE-07-01 für Konstantpumpen zu Modularventil ED

Rexroth | Modulare Wegeventile ED-Baukasten

Eingangseinheiten der Serie TE-07-* zum Anschluss der externen P/T-Leitungen an die P/T-Kanäle der ED-Elemente.

Ventilelement ED1 und EDD für Konstantpumpen (On-Off) | Modulare Wegeventile ED-Baukasten
angesehen
Gekauft
Ventilelement ED1 und EDD für Konstantpumpen (On-Off)

Rexroth | Modulare Wegeventile ED-Baukasten

4/3-Wege-Ventilelemente lieferbar mit oder ohne Sekundär-Druckbegrenzungsventile sowie mit und ohne LS-Anschlüsse. Die Steuerkolben sind in verschiedensten Ausführungen verfügbar.

Anflanschbare Elemente für Modularventile ED | Modulare Wegeventile ED-Baukasten
angesehen
Gekauft
Anflanschbare Elemente für Modularventile ED

Rexroth | Modulare Wegeventile ED-Baukasten

Anflanschbare Sekundärelemente können an den Anschlüssen A und B der ED-Elemente angeschlossen und verschraubt werden.

Endelement TC-00 für Modularventile ED | Modulare Wegeventile ED-Baukasten
angesehen
Gekauft
Endelement TC-00 für Modularventile ED

Rexroth | Modulare Wegeventile ED-Baukasten

Endplatten Typ TC-00 zum Schließen der P- und T-Kanäle von ED-Elementen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken