Menu

Druckbegrenzungsventil FPM-P, vorgesteuert

von FP Fluid-Press   |   mehr Druckventile

Drucken
Vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile mit guter Dynamik.
Einsatzbereich
  • Fahrzeugbau
  • Bagger

Vorteile/Ausführungen
  • geringe Hysterese

Anwendungen/Hinweise
  • Lecköl ca. 0,1 l/min bei max. Druck

Material
  • Körper aus Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Druckbegrenzungsventil Patrone FPM, direktgesteuert | Druckventile
angesehen
Gekauft
Druckbegrenzungsventil Patrone FPM, direktgesteuert

FP Fluid-Press | Druckventile

Direktgesteuerte Ventile geeignet zur Überdruckabsicherung wie auch für kontinuierlichen Betrieb, über Inbus-Schraube einstellbar.

Druckbegrenzungsventil HC-MP, vorgesteuert | Druckventile
angesehen
Gekauft
Druckbegrenzungsventil HC-MP, vorgesteuert

Hydro Control | Druckventile

Vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile mit guter Dynamik.

Druckbegrenzungsventil Patrone VSPN, vorgesteuert | Druckventile
angesehen
Gekauft
Druckbegrenzungsventil Patrone VSPN, vorgesteuert

Rexroth | Druckventile

Vorgesteuerte VSPN-Ventile in Schieberbauweise mit guter Dynamik.

Druckbegrenzungsventil VSDC, direktgesteuert über Differenzfläche | Druckventile
angesehen
Gekauft
Druckbegrenzungsventil VSDC, direktgesteuert über Differenzfläche

Rexroth | Druckventile

Direktgesteuerte Ventile mit Differentialkolben für intermittierenden Betrieb.

Druckbegrenzungsventil VSP-19-VEI mit 2/2-Wege-Bypassventil | Druckventile
angesehen
Gekauft
Druckbegrenzungsventil VSP-19-VEI mit 2/2-Wege-Bypassventil

Rexroth | Druckventile

Integrierte Hydraulikschaltung mit Druckbegrenzungsventil VSAN-08A von P nach T und Magnetventil VEI-16-08A.

Doppel-Druckbegrenzungsventil VSDI, direktbetätigt | Druckventile
angesehen
Gekauft
Doppel-Druckbegrenzungsventil VSDI, direktbetätigt

Rexroth | Druckventile

Ventil zum Begrenzen des Zulaufdrucks aus den Versorgungsleitungen. Schützt Motor oder Zylinder vor Druckstößen, die durch Richtungsänderungen oder plötzliche Stopps hervorgerufen werden. Das Schockventil ist über Kreuz konfiguriert und abgeleitetes Öl wird der jeweils anderen Le...

Doppel-Druckbegrenzungsventil A-VSDI-30-12, direktbetätigt | Druckventile
angesehen
Gekauft
Doppel-Druckbegrenzungsventil A-VSDI-30-12, direktbetätigt

Druckventile

Ventil zur Begrenzung des Zulaufdrucks aus den Versorgungsleitungen. Schützt Motor oder Zylinder vor Druckstößen, die durch Richtungsänderungen oder plötzliche Stopps hervorgerufen werden. Das Schockventil ist über Kreuz konfiguriert und abgeleitetes Öl wird der jeweils anderen L...

Schockventil anflanschbar an Orbitmotor | Druckventile
angesehen
Gekauft
Schockventil anflanschbar an Orbitmotor

Druckventile

Ventile mit einem Ventilkörper und zwei direktgesteuerten Druckbegrenzungspatronen zum direkten Anbau an Orbitmotoren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken