Menu

Druckbegrenzungsventil PRM3

von Duplomatic   |   mehr Zwischenplattenventile

Drucken
Sandwichventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise werden normalerweise als Überdruckventil im hydraulischen Kreislauf oder als Sekundär-Druckbegrenzungsventil (Schockventil) benutzt.
Einsatzbereich
  • Hydraulikaggregate
  • Sonderventilblöcke

Vorteile/Ausführungen
  • direktgesteuerte Druckbegrenzungsventile in Modularausführung in NG 06
  • kein Verrohrungsaufwand

Technische Daten
  • Nenngröße 
NG 06 (Cetop 03)
  • Betriebsdruck
max. 350 bar
  • Durchfluss
max. 50 l/min

Downloads

Für Sie interessant

Druckbegrenzungsventil PRM5 | Zwischenplattenventile
angesehen
Gekauft
Druckbegrenzungsventil PRM5

Duplomatic | Zwischenplattenventile

Das Ventil wird in der Regel als Druckbegrenzungsfunktion oder als als Maximaldruckabsicherung von Hydrauliksystemen eingesetzt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken