Hochdruckhydraulik 700–1.000 bar

Hochdruckhydraulik 700–1.000 bar
Highlights
Hochdruckhydraulik 700–1.000 bar

Zylinder

Pumpen


Mehr erfahren

Großes bewegen

Wenn es um das Bewegen besonders schwerer Lasten geht – in der Fördertechnik, beim Stahl-, Brücken- oder Tunnelbau oder zum Abstützen von Gebäuden – bietet Haberkorn das komplette Sortiment von Euro Press Pack.

Zylinder

Zylinder

Zylinder in der Hockdruckhydraulik erfordern spezielle Materialien, um dem hohen Druck standhalten zu können. Die Oberflächenbeschichtung Nitreg ONC sorgt für eine optimale Korrossionsbeständigkeit.

Pumpen

Pumpen

Das Sortiment von Haberkorn bietet Hand- und Fußpumpen, hydropneumatische Pumpen sowie Kompakt-Elektro- und Pumpenaggregate.


Unsere Bestseller aus Hochdruckhydraulik 700–1.000 bar

Schwerlastzylinder CGS ohne Federrückzug, Rückhub durch Last | Hydraulikzylinder

mehr Hydraulikzylinder

Solide Konstruktion geeignet für Hub- und Absenkvorgänge. Für schwere Anwendungen aufgrund der massiven Konstruktion geeignet.

Detailansicht

Fußpumpen PF - 700 bar | Hydraulikpumpen

mehr Hydraulikpumpen

Die Hochdruck Fußpumpen gibt es in einstufig und zweistufiger Ausführung. Alle Pumpen sind mit einem außen verstellbarem Druckbegrenzungsventil

Detailansicht

Handpumpen PN und PNP 700 bar | Hydraulikpumpen

mehr Hydraulikpumpen

Die Hochdruck Handpumpen sind einstufig und zweistufig in einfachwirkender und doppeltwirkender Ausführung lieferbar. Alle Pumpen sind mit einem...

Detailansicht

Hochdruck-Hydraulikschläuche SN - 700 - 1.000 bar | Zubehör

mehr Zubehör

Die thermoplastischen Hochdruckschläuche werden als Systemkomponenten zwischen Pumpen und Zylinder eingebaut. Die Schläuche haben beidseitig Ar...

Detailansicht

Flachzylinder CMC mit Federrückzug | Hydraulikzylinder

mehr Hydraulikzylinder

Diese extrem niedrigbauenden und leichten Zylinder sind speziell für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen konzipiert.

Detailansicht

Schwerlastzylinder CGR mit Sicherheitsmutter, niedrige Bauhöhe, Rückhub durch Last | Hydraulikzylinder

mehr Hydraulikzylinder

Diese Zylinder werden dann eingesetzt, wenn die Last über einen längeren Zeitraum abgestützt werden muss. Die Sicherheitsmutter arretiert die Ko...

Detailansicht