Menu

Niveauschalter LEN

von MP Filtri   |   mehr Niveauschalter, Temperaturschalter

Drucken

Elektrische Schwimmschalter mit elektrischen Minimum- und/oder Maximum-Kontakten, für den Einbau im Flüssigkeitsbehälter.


Anwendungen/Hinweise
  • durch Umkehr des Schwimmers kann die Funktion der Elektrokontakte von Öffner (NC) zu Schließer (NA) verändert werden
  • einen Mindestabstand von 35 mm zu eisenhaltigen Gegenständen einhalten
  • nur für den vertikalen Einbau geeignet

Technische Daten
  • Schaltleistung bei Gleichstrom
max. 60 W
  • Schaltleistung bei Wechselstrom
max. 80 W
  • Schaltstrom bei Gleichstrom
max. 1,3 A
  • Schaltstrom bei Wechselstrom
max. 2 A
  • Schaltspannung
max. 250 V

Material
  • Stecker aus Kunststoff
  • Flansch bzw. Gewinde aus Aluminium
  • Schwimmer aus Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Niveau- und Temperaturgeber SCLTSD | Niveauschalter, Temperaturschalter
angesehen
Gekauft
Niveau- und Temperaturgeber SCLTSD

Parker | Niveauschalter, Temperaturschalter

Der LevelTempContoller vereint die Funktionen eines Niveau-/Temperaturschalters, eines Niveau-/Temperatursensors und einer Niveau-/Temperaturanzeige.

Niveau- und Temperaturschalter SSM | Niveauschalter, Temperaturschalter
angesehen
Gekauft
Niveau- und Temperaturschalter SSM

Niveauschalter, Temperaturschalter

Die Schalterkombination dient der Überwachung der Temperatur und gleichzeitig des Minimum-Ölstands mit elektrischem Ausgangssignal.

Niveauschalter SSM | Niveauschalter, Temperaturschalter
angesehen
Gekauft
Niveauschalter SSM

Niveauschalter, Temperaturschalter

Der Schwimmschalter mit zwei Schaltpunkten wird zur Vorwarnung bzw. Abschaltung bei Ölmangel in Hydraulikaggregate eingebaut.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken