Menu

Niveauschalter SSM

mehr Niveauschalter, Temperaturschalter

Drucken
Der Schwimmschalter mit zwei Schaltpunkten wird zur Vorwarnung bzw. Abschaltung bei Ölmangel in Hydraulikaggregate eingebaut.
Einsatzbereich
  • Hydraulikaggregate
  • Flüssigkeitsbehälter

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP65

Technische Daten
  • Klemmenanschluss
1,5 mm² im Gehäuse
  • Schaltleistung
max. 230 V AC/1 A/60 VA

Material
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Schwimmer aus Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Niveauschalter LEN | Niveauschalter, Temperaturschalter
angesehen
Gekauft
Niveauschalter LEN

MP Filtri | Niveauschalter, Temperaturschalter

Elektrische Schwimmschalter mit elektrischen Minimum- und/oder Maximum-Kontakten, für den Einbau im Flüssigkeitsbehälter.

Niveau- und Temperaturgeber SCLTSD | Niveauschalter, Temperaturschalter
angesehen
Gekauft
Niveau- und Temperaturgeber SCLTSD

Parker | Niveauschalter, Temperaturschalter

Der LevelTempContoller vereint die Funktionen eines Niveau-/Temperaturschalters, eines Niveau-/Temperatursensors und einer Niveau-/Temperaturanzeige.

Niveau- und Temperaturschalter SSM | Niveauschalter, Temperaturschalter
angesehen
Gekauft
Niveau- und Temperaturschalter SSM

Niveauschalter, Temperaturschalter

Die Schalterkombination dient der Überwachung der Temperatur und gleichzeitig des Minimum-Ölstands mit elektrischem Ausgangssignal.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken