Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Druckschalter K7

mehr in Druckschalter, Drucksensor | mehr von

Druckschalter K7

Mehr in Druckschalter, Drucksensor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Die Druckschalter mit Wechselkontakt werden verwendet, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten. Die Druckeinstellung erfolgt über eine Rändelschraube.

Anwendungen/Hinweise
  • einstellbar mittels Schlitzschraube
Technische Daten
  • Schutzart 
IP65 
  • Schalthäufigkeit
120 Zyklen/min
  • Spannung
max. 220 V 
  • Außengewinde
G 1/4
  • Rückschaltdifferenz
ca. 10 %
Lieferumfang
  • inklusive Würfelstecker 4-polig (Teile-Nr. 964958)

Für Sie interessant


mehr von FOX | mehr Druckschalter, Drucksensor

Die Druckschalter werden für einfache Anwendungen eingesetzt, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten, sobald ein eingestellter Wert erreic...


mehr von Duplomatic | mehr Druckschalter, Drucksensor

Diese Druckwächter sind elektro-hydraulische Kolbenschalter mit elektrischem Wechselkontakt, der bei Erreichung von einem bestimmten Druckwert s...


mehr von Eurofluid® | mehr Druckschalter, Drucksensor

Diese Anschlussblöcke werden als Zwischenplatten zur Aufnahme der Druckschalter verwendet.