Menu

Druckschalter K4

von FOX   |   mehr Druckschalter, Drucksensor

Drucken

Die Druckschalter werden für einfache Anwendungen eingesetzt, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten, sobald ein eingestellter Wert erreicht wird.


Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54
  • einstellbar mittels Schlitzschraube

Technische Daten
  • Schalthäufigkeit
120 Zyklen/min
  • Spannung 
max. 220 V 
  • Außengewinde 
G 1/4 BSP oder R 1/8 BSPT
  • Rückschaltdifferenz 
ca. 10 % 

Downloads

Für Sie interessant

Filter Zubehör
Zubehör von
Verschmutzungsanzeige BVA für Rücklauffilter | Filter Zubehör
angesehen
Gekauft
Verschmutzungsanzeige BVA für Rücklauffilter

MP Filtri Zubehör von

Optische Manometer-Staudruckanzeige mit axialem Anschluss an Rücklauffilter. Der Verschmutzungsgrad des Filterelements wird mittels eines Zeigers auf einer Skala abgelesen.

Filter Zubehör
Zubehör von
Verschmutzungsanzeige VVB für Saugfilter | Filter Zubehör
angesehen
Gekauft
Verschmutzungsanzeige VVB für Saugfilter

MP Filtri Zubehör von

Optische Manometer-Unterdruckanzeige mit axialem Anschluss an Saugfilter. Der Verschmutzungsgrad des Filterelements wird mittels eines Zeigers auf einer Skala abgelesen.

Druckschalter K7 | Druckschalter, Drucksensor
angesehen
Gekauft
Druckschalter K7

FOX | Druckschalter, Drucksensor

Die Druckschalter mit Wechselkontakt werden verwendet, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten. Die Druckeinstellung erfolgt über eine Schlitzschraube mit Abdeckkappe.

Druckschalter PSP, PST | Druckschalter, Drucksensor
angesehen
Gekauft
Druckschalter PSP, PST

Duplomatic | Druckschalter, Drucksensor

Diese Druckwächter sind elektro-hydraulische Kolbenschalter mit elektrischem Wechselkontakt, der bei Erreichung von einem bestimmten Druckwert schaltet. Der Druck in dem hydraulischen Kreis wirkt auf den Kolben, welcher durch eine Feder vorgespannt ist.

Modularblock für Druckschalter PSP | Druckschalter, Drucksensor
angesehen
Gekauft
Modularblock für Druckschalter PSP

Eurofluid | Druckschalter, Drucksensor

Anschlussblock als Zwischenplatte zur Aufnahme der Druckschalter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken