Menu

Doppeltwirkender Zahnradmengenteiler RV-0 mit zentralem Endlagenausgleich

von Vivoil   |   mehr Zahnradmengenteiler

Drucken
Die Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Die einzelnen Teilströme können verschieden groß sein und zudem unabhängig voneinander recht unterschiedlich belastet werden.
Einsatzbereich
  • Hebebühnen

Anwendungen/Hinweise
  • Serie RV...D ohne Ventile
  • Serie RV...S mit zentralem Endlagenausgleich

Technische Daten
  • Teilgenauigkeit
ca. ± 3 % pro Kammer

Material
  • Gehäuse aus Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Doppeltwirkender Zahnradmengenteiler RV-1D ohne Ventile | Zahnradmengenteiler
angesehen
Gekauft
Doppeltwirkender Zahnradmengenteiler RV-1D ohne Ventile

Vivoil | Zahnradmengenteiler

Die Hydraulik-Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Das Volumen kann nur durch interne Le...

Doppeltwirkender Zahnradmengenteiler RV-1S mit zentralem Endlagenausgleich | Zahnradmengenteiler
angesehen
Gekauft
Doppeltwirkender Zahnradmengenteiler RV-1S mit zentralem Endlagenausgleich

Vivoil | Zahnradmengenteiler

Die Hydraulik-Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Diese Ausführung hat ein Mengenausgle...

Doppeltwirkender Zahnradmengenteiler RV-1V mit Endlagenausgleich in jeder Sektion | Zahnradmengenteiler
angesehen
Gekauft
Doppeltwirkender Zahnradmengenteiler RV-1V mit Endlagenausgleich in jeder Sektion

Vivoil | Zahnradmengenteiler

Die Hydraulik-Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Diese Ausführung hat ein Phasenausgle...

Doppeltwirkender Zahnradmengenteiler RV-2 | Zahnradmengenteiler
angesehen
Gekauft
Doppeltwirkender Zahnradmengenteiler RV-2

Vivoil | Zahnradmengenteiler

Die Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Die einzelnen Teilströme können verschieden gro...

Zahnradmengenteiler MIA-FD kompensiert | Zahnradmengenteiler
angesehen
Gekauft
Zahnradmengenteiler MIA-FD kompensiert

Vivoil | Zahnradmengenteiler

Die Hydraulik-Mengenteiler MIA-FD sind nicht nur einfache Strömungsteiler, sondern ein System zum Verteilen der Durchflussmengen und zum Aufbau verschiedener Schaltungsmöglichkeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken