Menu

Handpumpe PM

von OMFB   |   mehr Hydraulikpumpen

Drucken
PM-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen mit Ablassventil, ohne Ölbehälter und ohne Hebel für seitliche Befestigung.
Einsatzbereich
  • für einfachwirkende Zylinder
  • Notbetrieb für Hydraulikaggregate

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Montage

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +110 °C

Material
  • Guss-Pumpenkörper
  • Stahlteile verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Hebel für Handpumpen PM | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Hebel für Handpumpen PM

OMFB Zubehör

Hebel als Zubehörteil zu den Handpumpen PM.

Handpumpe PMS ohne Ölbehälter | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe PMS ohne Ölbehälter

OMFB | Hydraulikpumpen

PMS-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen und werden vorzugsweise in Hydraulikaggregate eingebaut. Lieferbar mit oder ohne Ablass-Drosselventil und wahlweise auch mit eingebautem Druckbegrenzungsventil (DBV).

Handpumpe PMS mit Ölbehälter | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe PMS mit Ölbehälter

OMFB | Hydraulikpumpen

PMS-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen und werden vorzugsweise für einfachwirkende Zylinder verwendet. Die Pumpen sind mit Ablass-Drosselventil und wahlweise auch mit eingebautem Druckbegrenzungsventil (DBV) lieferbar.

Handpumpe PMI ohne Ölbehälter | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe PMI ohne Ölbehälter

OMFB | Hydraulikpumpen

PMI-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen und werden vorzugsweise in Hydraulikaggregate eingebaut. Die Pumpen sind mit 4/2-Wegeventil und wahlweise auch mit eingebautem Druckbegrenzungsventil (DBV) lieferbar.

Handpumpe PMI mit Ölbehälter | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe PMI mit Ölbehälter

OMFB | Hydraulikpumpen

PMI-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen und werden vorzugsweise für doppeltwirkende Zylinder verwendet. Die Pumpen sind mit 4/2-Wegeventil und wahlweise auch mit eingebautem Druckbegrenzungsventil (DBV) lieferbar.

Hebel für Handpumpen PM | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Hebel für Handpumpen PM

OMFB | Hydraulikpumpen

Hebel als Zubehörteil zu den Handpumpen PM.

Anschweißplatte für Handpumpen PMS, PMI | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte für Handpumpen PMS, PMI

OMFB | Hydraulikpumpen

Diese Anschweissplatte hat das Bohrbild der Handpumpen PMS und PMI und kann auf einen Tankausschnitt 120 x 65 mm angeschweißt werden.

Montagekit für Handpumpen PMS, PMI | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Montagekit für Handpumpen PMS, PMI

OMFB | Hydraulikpumpen

Kit zur Montage der Handpumpen PMS und PMI.

Ölbehälter für Handpumpen PM | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Ölbehälter für Handpumpen PM

OMFB | Hydraulikpumpen

Die Ölbehälter sind Zubehörteile bzw. Ersatzteile zu den Handpumpen PM.

Dichtsatz für Handpumpen PMS, PMI | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Dichtsatz für Handpumpen PMS, PMI

OMFB | Hydraulikpumpen

Dichtsätze für Revisionen von Handpumpen PMS und PMI.

Handpumpe GL | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe GL

GL | Hydraulikpumpen

GL-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen ohne Tank mit Fußbefestigung.

Handpumpe GLDV | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe GLDV

GL | Hydraulikpumpen

GL-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen ohne Tank mit Fußbefestigung sowie aufgebautem Druckbegrenzungs- und Ablassventil.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken