Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Arbeitssektion für Proportional-Schieberventile EX38, Magnete hinten (FP06)

mehr in Wegeventile Mobilhydraulik | mehr von

Arbeitssektion für Proportional-Schieberventile EX38, Magnete hinten (FP06)

Mehr in Wegeventile Mobilhydraulik | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Die Segmente sind mit verschiedenen Steuerkolben lieferbar und arbeiten nach dem patentierten Flow-Sharing-System (post compensated). Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehrere Verbraucher lastunabhängig gesteuert werden. Wenn sich die Fördermenge ändert, werden die betätigten Verbraucher in der Geschwindigkeit erhöht bzw. reduziert.
Anwendungen/Hinweise
  • Die Sektionen haben die Magnete hinten angeordnet.
  • nur verwendbar mit Eingangsplatte „rechts“
  • Es können bis zu 10 Sektionen zusammengeflanscht werden.
  • Teile-Nr. D92790 und D92788 mit mechanischer Hubbegrenzung
Technische Daten
  • Betriebsdruck       
max. 350 bar
  • Sektionsbreite
Standard 38 mm
HF (140 l/min) 48 mm
  • Steuerkolben
Standard Ø 14 mm
HF (140 l/min) Ø 16 mm

Für Sie interessant


Ersatzteil von

mehr von Hydrocontrol SPA Ersatzteil von

Das elektrisch-proportionale Wegeventil arbeitet nach dem patentierten Flow-Sharing-System. Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehre...


mehr von Hydrocontrol SPA | mehr Wegeventile Mobilhydraulik

Das elektrisch-proportionale Wegeventil arbeitet nach dem patentierten Flow-Sharing-System. Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehre...


mehr von Hydrocontrol SPA | mehr Wegeventile Mobilhydraulik

Das elektrisch-proportionale Wegeventil arbeitet nach dem patentierten Flow-Sharing-System. Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehre...


mehr von Hydrocontrol SPA | mehr Wegeventile Mobilhydraulik

Die Segmente sind mit verschiedenen Steuerkolben lieferbar und arbeiten nach dem patentierten Flow-Sharing-System (post compensated). Unabhängig...


mehr von Hydrocontrol SPA | mehr Wegeventile Mobilhydraulik

Die Eingangseinheiten haben standardmäßig ein einstellbares Druckbegrenzungsventil.