Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Proportional-Schieberventil EX38, Magnete hinten

mehr in Wegeventile Mobilhydraulik | mehr von

Proportional-Schieberventil EX38, Magnete hinten

Mehr in Wegeventile Mobilhydraulik | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Das elektrisch-proportionale Wegeventil arbeitet nach dem patentierten Flow-Sharing-System. Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehrere Verbraucher lastunabhängig gesteuert werden. Wenn sich die Fördermenge ändert, werden die betätigten Verbraucher in der Geschwindigkeit erhöht bzw. reduziert.
Einsatzbereich
  • Konstantpumpen und Load-Sensing-Pumpen
  • Forstmaschinen
  • Ladekrane, Heukrane
  • Hakengeräte
  • Absetzkipper
Vorteile/Ausführungen
  • Die lastunabhängige Regelung mit den verschiedenen Steuerkolben ermöglicht eine optimale Gerätesteuerung.
Technische Daten
  • Anzahl Sektionen
1–10 (bis 350 bar)
11–16 (bis 250 bar)
  • Volumenstrom
max. 150 l/min
  • Durchfluss-Sektion
max. 140 l/min
  • Betriebsdruck
max. 350/365 bar (cont./int.)
  • Rücklaufdruck
max. 10 bar

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Hydrocontrol SPA Zubehör

Zur händischen Betätigung von Handsteuerventilen.


Zubehör

mehr von Hydrocontrol SPA Zubehör

Bei den Proportional-Steuerventilen EX38 kann durch den Austauch der Ventilkolben die Fördermenge optimal auf die Bedürfnisse abgestimmt werden....


Zubehör

mehr von Hydrocontrol SPA Zubehör

Die fest eingestellten Schockventile werden in die Sektionen eingebaut, um die Druckausgänge A und B abzusichern.


Zubehör

mehr von Hydrocontrol SPA Zubehör

Die einstellbaren Schockventile werden in die Sektionen eingebaut, um die Druckausgänge A und B abzusichern.


Ersatzteil

mehr von Hydrocontrol SPA Ersatzteil

Die Eingangseinheiten haben standardmäßig ein einstellbares Druckbegrenzungsventil.


Ersatzteil

mehr von Hydrocontrol SPA Ersatzteil

Mit dem Umbausatz kann die Eingangseinheit für eine Anwendung mit Konstantpumpe auf Load-Sensing-Pumpe und umgekehrt verändert werden.


Ersatzteil

mehr von Hydrocontrol SPA Ersatzteil

Die Endplatte dient als Abschluss für das Proportionalventil EX38.


Ersatzteil

mehr von Hydrocontrol SPA Ersatzteil

Die Segmente sind mit verschiedenen Steuerkolben lieferbar und arbeiten nach dem patentierten Flow-Sharing-System (post compensated). Unabhängig...


Ersatzteil

mehr von Hydrocontrol SPA Ersatzteil

Die Magnetspulen B12AJ bzw. B24AJ sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Hydrocontrol Proportional-Schieberventilen EX38. Die Spulen haben einen AMP J...


Ersatzteil

mehr von Hydrocontrol SPA Ersatzteil

Die 2/2-Wege-Sitzventile mit Notbetätigung sind stromlos offen und können in die Einlassplatte von Proportionalventilen eingebaut werden.