Menu

4/3-Wege-Proportionalventil DSPE*, offener Steuerkreis

von Duplomatic   |   mehr Wegeventile Industriehydraulik

Drucken
Vorgesteuerte Wegeventile ohne Lageregelung. Über die externe Elektronik werden die Magnetspulen mit entsprechender Stromstärke angesteuert. Der Proportionalmagnet wandelt den Strom in eine mechanische Kraft um und drückt den Kolben über den Anker gegen eine Feder. Sind Magnet- und Federkraft gleich, ergibt sich daraus die Kolbenstellung bzw. die Durchflussmenge.
Technische Daten
  • Betriebsdruck P-A-B
max. 350 bar
  • Betriebsdruck T
max. 10 bar

Downloads

Für Sie interessant

Einzelanschlussplatte für Hydraulik-Wegeventile NG 06, 10, 16, 25 | Anschlussplatten
angesehen
Gekauft
Einzelanschlussplatte für Hydraulik-Wegeventile NG 06, 10, 16, 25

Eurofluid Zubehör

Vielseitig einsetzbare Anschlussplatten in Stahl oder Aluminium.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken