Menu

Hammerventil A-VRFC3C

von Rexroth   |   mehr Mengenregelventile

Drucken
Doppelt kompensierte Stromregler mit elektrisch zuschaltbarer Prioritätsmenge für die Versorgung zweier getrennter Hydraulikkreisläufe mittels einer Pumpe. Am Anschluss A ist die Abnahme eines einstellbaren Vorzugs-Ölstroms (Prioritätsölstrom) möglich, während am Anschluss B jeweils nur die Differenzmenge (P minus A) zur Verfügung steht. Der Anschluss B wird erst mit Öl versorgt, wenn der Bedarf am Konstantanschluss A gedeckt ist.
Anwendungen/Hinweise
  • Es empfiehlt sich der Einbau eines Rückschlagventils VU/MF (Öffnungsdruck 8–9 bar) zwischen dem A-Anschluss und dem Verbraucher zur Verhinderung unkontrollierter Bewegung durch auftretendes Lecköl.

Material
  • Körper aus Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Magnetspulen
Zubehör
Magnetspule S8-356, 20 W, für Hydraulikventile VEI-8A | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule S8-356, 20 W, für Hydraulikventile VEI-8A

Rexroth Zubehör

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 12,7 mm zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Sitzventil-Patronen VEI-8A. Lieferbar in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt.

Magnetspulen
Zubehör
Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16

Rexroth Zubehör

Magnetspulen zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI. In den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar.

Sperrventile
Zubehör
Rückschlagventil FPR-*-MF | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil FPR-*-MF

FP Fluid-Press Zubehör

Ventile zur Vorspannung bei Hammerventilen.

Sonstige Ventile
Zubehör von
Sonderventilblock 24 V DC für Bordmatik | Sonstige Ventile
angesehen
Gekauft
Sonderventilblock 24 V DC für Bordmatik

Zubehör von

Spezieller, einbaufertiger Ventilblock für Lastkraftwagen mit Kipper zur hydraulischen Betätigung der Seitenbordwände bei 2- oder 3-Seitenkippern. Mit der Steuerung kann über Zylinder die Verriegelung geöffnet und geschlossen sowie die Bordwand geöffnet, waagrecht gestellt, in Sc...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken